絞り込み
ブランド
  • オーシカ
  • モノタロウ(38)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(401)
  • エスコ(352)
  • スリーボンド(317)
  • セメダイン(278)
  • コニシ(221)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(133)
  • PROST's(118)
  • 信越化学工業(105)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(69)
  • 菊水化学工業(60)
  • シャープ化学(59)
  • ハウスボックス(59)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
特性
  • その他(1)
  • 耐熱・難燃(8)
  • 防水・耐水(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 6000 オーシカ鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 6000オーシカ
35,980税込39,578
1セット
10日以内出荷
2液タイプの耐水性、耐老化性に優れたエマルジョンタイプの接着剤と接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与する架橋剤のセットです。堆積時間が比較的長い。JIS K 6806 1種1号
用途構造用集成材特性(6000)常温硬化エマルジョン形(無溶剤)、(H-3M)常温硬化(無溶剤)セット内容6000(20kg)+H-3M(3kg)配合2剤配合(6000/H-3M=100/15)主成分(6000)水性高分子イソシアネート系、(H-3M)イソシアネート化合物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
セレクティ ウレタン樹脂系接着剤専用ふきとり剤 オーシカセレクティ ウレタン樹脂系接着剤専用ふきとり剤オーシカ
9,098税込10,008
1缶(900g)
6日以内出荷
天然素材の新しいタイプのふき取り剤です。 ウレタン樹脂系接着剤を効果的に除去出来ます。
用途セレクティウレタン樹脂系接着剤のふき取り仕様健康住宅対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
セレクティ 木質防音床材施工用 オーシカセレクティ 木質防音床材施工用オーシカ
20,980税込23,078
1缶(15kg)ほか
6日以内出荷
1液湿気硬化タイプの接着剤です。 塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
用途木質床材の直張り接着(木質防音床材の直張り接着に最適) 床暖房用木質床材の接着特性耐水、耐熱性仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプウレタン樹脂系配合不要主成分ウレタン樹脂標準塗布量300~800g/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
オーシカダイン オーシカオーシカダインオーシカ
29,980税込32,978
1缶(14kg)
10日以内出荷
多種の材料に密着できる速乾タイプの接着剤です。耐熱性にも優れています。スプレータイプ。
用途家具・木工・フラッシュタイプ溶剤含有配合不要主成分合成ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
セレクティ 大型塗布器用替え刃 オーシカセレクティ 大型塗布器用替え刃オーシカ
17,980税込19,778
1箱(5枚)
6日以内出荷
セレクティの「大型塗布器」専用の替え刃です。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シンコーボンド オーシカシンコーボンドオーシカ
15,980税込17,578
1箱(20kg)
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分45%)特性耐熱性タイプエマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分酢酸ビニル樹脂危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シンコーボンド オーシカシンコーボンドオーシカ
24,980税込27,478
1箱(20kg)
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途各種プラスチックシート化粧貼り(オレフィン・塩ビシート)特性耐熱性タイプエマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分変性酢酸ビニル樹脂危険物の類別非危険物主なワークパーツ
鹿印ピーアイボンド用架橋剤 オーシカ鹿印ピーアイボンド用架橋剤オーシカ
10,980税込12,078
1缶(3kg)
6日以内出荷
「鹿印ピーアイボンド」用架橋剤です。 接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与します。
種別常温硬化(無溶剤)主成分イソシアネート化合物主なワークパーツ
セレクティ 内装用(耐熱速乾タイプ) オーシカセレクティ 内装用(耐熱速乾タイプ)オーシカ
33,980税込37,378
1缶(15kg)ほか
6日以内出荷
耐熱・速乾タイプで木工、複合材への使用に適した刷毛塗りタイプの接着剤です。
用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用主な用途合板、メラミン化粧板、各種ボード類の接着、金属、プラスチックの接着、一般木工用仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプゴム系溶剤形・耐熱タイプ配合不要主成分合成ゴム標準塗布量150g~200g/m2(片面につき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
セレクティ 木工用(通年用) オーシカセレクティ 木工用(通年用)オーシカ
10,980税込12,078
1缶(20kg)ほか
6日以内出荷
硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。
用途建築内装用、一般木工用仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS K 6804 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプ酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形配合不要主成分酢酸ビニル樹脂標準塗布量200~500g/m2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ディアムッシュ オーシカディアムッシュオーシカ
23,980税込26,378
1箱(20kg)
10日以内出荷
ホルムアルデヒドと科学的に反応し、再リリースしづらいホルムアルデヒドキャッチャー剤です。
用途合板塗布用 高性能品タイプ水溶性(無溶剤)配合不要主成分ヒドラジド化合物危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シンコーボンド オーシカシンコーボンドオーシカ
17,980税込19,778
1箱(20kg)
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分40%)特性耐熱性タイプエマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分酢酸ビニル樹脂危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シンコーボンド オーシカシンコーボンドオーシカ
17,980税込19,778
1箱(20kg)
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分55%)特性耐熱性タイプエマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分酢酸ビニル樹脂危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シンコーボンド オーシカシンコーボンドオーシカ
17,980税込19,778
1箱(20kg)
10日以内出荷
木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分50%)特性耐熱性タイプエマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分酢酸ビニル樹脂危険物の類別非危険物主なワークパーツ
鹿印ピーアイボンド用架橋剤 オーシカ鹿印ピーアイボンド用架橋剤オーシカ
11,980税込13,178
1缶(3kg)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
接着性を高め、耐熱性・耐水性を付与してくれます。
主成分イソシアネート化合物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性耐熱性、耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
ディアコート 木質材料用防湿撥水 オーシカディアコート 木質材料用防湿撥水オーシカ
33,980税込37,378
1箱(4kg×3個)ほか
6日以内出荷
建築材料に塗布するだけで優れた防湿性、撥水性を付与します。 水性で扱い易く、作業性も良好です。 建築材料表面の汚染を防止すると共に、保管中や建築現場での環境変化によって発生する建材の反りや寸法変化を抑制します。 メーカー床張り施工用接着剤にて、撥水処理面へ接着施工が可能です。(標準塗布量処理の場合)
用途湿気、雨、汚れからの建築材料の保護 建築材料の反りや寸法変化抑制標準塗布量50~90g/m2(原液換算)原液塗布または水にて1.1~2倍に希釈塗布(処理材料・塗布方法・用途等に合わせて調整して下さい)主成分アクリル樹脂配合不要適合接着剤(セレクティ)EP-72F、UR-145、UR-70、UR-20、UR-21種別エマルジョン形(無溶剤)仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JAIA F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合主なワークパーツ危険物の類別非危険物
セレクティ ジャンボカートリッジ専用アダプター オーシカセレクティ ジャンボカートリッジ専用アダプターオーシカ
35,980税込39,578
1箱(48本)
6日以内出荷
UR-21 セレクティ用
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
セレクティ 体育館木床用(木質下地~木床施工用) オーシカセレクティ 体育館木床用(木質下地~木床施工用)オーシカ
25,980税込28,578
1箱(10kg×2缶)
6日以内出荷
1液湿気硬化タイプの接着剤です。 低粘土タイプですので、塗工性に優れ、広い面積の床施工に適しています。
用途体育館木床用(木質下地~木床施工用) 合板・ハードボード等木質材料と木造下地の接着、釘打ち併用接着仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプウレタン樹脂系配合不要主成分ウレタン樹脂標準塗布量300~800g/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパーツ
セレクティ 木質床材施工用/高分子床タイル施工用 オーシカセレクティ 木質床材施工用/高分子床タイル施工用オーシカ
26,980税込29,678
1セット(20kg)
6日以内出荷
2液混合タイプの接着剤です。 塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。 床暖房対応品。
用途木質床材の直張り接着(無機質配合PEF裏打ち床材や単層フローリングの直張り接着に最適) 高分子系床タイルの接着質特性耐水、耐熱性仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合セット内容主剤(10kg)、硬化剤(10kg)タイプエポキシ樹脂系配合2剤配合主成分エポキシ樹脂/ポリアミドアミン(主剤/硬化剤)標準塗布量500~900g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ディアムッシュ オーシカディアムッシュオーシカ
19,980税込21,978
1箱(20kg)
6日以内出荷
ホルムアルデヒドと科学的に反応し、再リリースしづらいホルムアルデヒドキャッチャー剤です。
用途合板塗布用 標準品タイプ水溶性(無溶剤)配合不要主成分ヒドラジド化合物危険物の類別非危険物主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材