絞り込み
ブランド
  • 小池酸素工業
  • モノタロウ(4)
  • 阪口製作所(115)
  • 日酸TANAKA(96)
  • エスコ(89)
  • 千代田精機(55)
  • ヤマト産業(45)
  • イチネンTASCO(42)
  • SUZUKID(スズキッド)(26)
  • 酸素アーク工業(23)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(17)
  • ファイアーランス工業(15)
  • BBKテクノロジーズ(14)
  • H&H(12)
  • カミマル(11)
  • アサダ(6)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
  • 新富士バーナー(3)
  • フジ ハンドカー事業部(3)
  • アズワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中切 C2H2火口 小池酸素工業中切 C2H2火口小池酸素工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
切断くん 小池酸素工業切断くん小池酸素工業(4件のレビュー)
83,980税込92,378
1セット
欠品中
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
A切 C2H2火口 小池酸素工業A切 C2H2火口小池酸素工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
自動切断火口 小池酸素工業自動切断火口小池酸素工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
中切セーフティライト 小池酸素工業中切セーフティライト小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
A切セーフティライト 小池酸素工業A切セーフティライト小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)全長(mm)486質量(g)725JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
アポロコック 二分岐用 適用流体酸素 小池酸素工業アポロコック 二分岐用 適用流体酸素小池酸素工業
3,798税込4,178
1台
当日出荷
仕様アポロコックニ分岐トラスコ品番452-3990
A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業A切ゴールドライトⅡ小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業切断火口 中圧式 500型小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
低圧式手動ガス溶接器用火口  小溶 小池酸素工業低圧式手動ガス溶接器用火口 小溶小池酸素工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
小型溶接器ゴールド用 火口
使用ガスアセチレン
A切LPG火口  #1 小池酸素工業A切LPG火口 #1小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~15使用ガスLPG
中型溶接器用 アセチレン火口 小池酸素工業中型溶接器用 アセチレン火口小池酸素工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
中型溶接器用 アセチレン火口
使用ガスアセチレン
スキルカット100  90° 小池酸素工業スキルカット100 90°小池酸素工業
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
スキルカット100 90°
全長(mm)515質量(g)700先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
3号甲火口 小池酸素工業3号甲火口小池酸素工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
3号甲溶接器用火口
使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #12 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #12小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
スキルカット250  90° 小池酸素工業スキルカット250 90°小池酸素工業
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
スキルカット250 90°
全長(mm)578質量(g)980先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口 小池酸素工業中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口小池酸素工業
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口
使用ガスアセチレン
中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口 小池酸素工業中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口小池酸素工業
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口
使用ガスアセチレン
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし 小池酸素工業3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし小池酸素工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし
仕様付属火口無し全長(mm)300本体質量(g)510
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン) 小池酸素工業半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン)小池酸素工業
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質
用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG) 小池酸素工業半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)小池酸素工業
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質
用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応LPG切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き 小池酸素工業半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き小池酸素工業
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式
用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)500質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
A切LPG火口  #3 小池酸素工業A切LPG火口 #3小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)40~80使用ガスLPG
A切LPG火口  #2 小池酸素工業A切LPG火口 #2小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)15~40使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #3小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #2小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #1小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  413  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 413 #3小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  413  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 413 #2小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  413  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 413 #1小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  411  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 411 #3小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  411  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 411 #2小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
400型ガウジング火口  411  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 411 #1小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型切断火口  107-D7  #6 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #6小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #5小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #4 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #4小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガス天然ガス
100型切断火口  107-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #3小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガス天然ガス
ガス溶断・溶接