絞り込み
ブランド
  • マツモト産業
  • モノタロウ(6)
  • 日酸TANAKA(190)
  • ヤマト産業(178)
  • 千代田精機(131)
  • ユタカ(Crown)(124)
  • 阪口製作所(119)
  • エスコ(78)
  • 小池酸素工業(61)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • アサダ(31)
  • 日東工器(31)
  • ダイヘン(27)
  • BBKテクノロジーズ(27)
  • イチネンTASCO(22)
  • H&H(18)
  • NCR(16)
  • ハタヤリミテッド(14)
  • 三協リール(14)
  • PROTEX(14)
  • パナソニックコネクト(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型マツモト産業
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
溶接ガスホース・調整器・カプラ