絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • ヤマト産業(60)
  • ユタカ(Crown)(25)
  • 千代田精機(16)
  • パナソニックコネクト(8)
  • 小池酸素工業(7)
  • 日酸TANAKA(6)
  • ダイヘン(4)
  • 山本電機製作所(2)
  • 東安(2)
  • エスコ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • co2ガス
  • co2 調整器
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーエースCO2 30L用 阪口製作所メモリーエースCO2 30L用阪口製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスCO2流量(L/min)測定:~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
炭酸配管用 ガス調整器 阪口製作所炭酸配管用 ガス調整器阪口製作所
16,980税込18,678
1台
当日出荷
適合ガス炭酸ガス質量(kg)1.4ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25
吸入バルブ 阪口製作所吸入バルブ阪口製作所
2,898税込3,188
1台
11日以内出荷
全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所吸入バルブ 圧力計付阪口製作所
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
25MPa圧力計付です。
形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ阪口製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
使用ガス炭酸ガス適合本体R-8Lノーヒーター型
炭酸機器制御用調整器 阪口製作所炭酸機器制御用調整器阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
集合装置用大流量調整器 阪口製作所集合装置用大流量調整器阪口製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
集合装置用の大流量調整器です。
装置用大流量圧力調整器 阪口製作所装置用大流量圧力調整器阪口製作所
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)8.6使用圧力範囲(MPa)低圧:0.1~0.99適合ガスO2、N2、Ar、He、CO2高圧圧力計(MPa)6低圧圧力計(MPa)1.6標準流量(m3/h)410
溶接ガスホース・調整器・カプラ