絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • モノタロウ(6)
  • 日酸TANAKA(190)
  • ヤマト産業(173)
  • ユタカ(Crown)(124)
  • 千代田精機(123)
  • 阪口製作所(119)
  • エスコ(78)
  • 小池酸素工業(61)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • アサダ(31)
  • 日東工器(31)
  • ダイヘン(27)
  • BBKテクノロジーズ(27)
  • イチネンTASCO(22)
  • H&H(18)
  • NCR(16)
  • PROTEX(15)
  • ハタヤリミテッド(14)
  • 三協リール(14)
  • パナソニックコネクト(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾンガス発生装置MPZシリーズ コフロックオゾンガス発生装置MPZシリーズコフロック
1,698,000税込1,867,800
1台
46日以内出荷
高純度酸素ガス発生装置内蔵型小型オゾンガス発生装置です。MPZ Seriesは、PSA方式により、空気中から酸素ガスを濃縮し、オゾンガスの原料としていますので、NOxガス(有毒)の発生を大幅に低減しています。
用途マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用することが出来ます。質量(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×800 or 700×430×800最高圧力(MPa)0.05流量(NL/min)PSA酸素流量:4ガス発生量(g/H)オゾンガス発生量:5ガス濃度(g/Nm3)オゾンガス発生濃度:21
溶接ガスホース・調整器・カプラ