絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • モノタロウ(6)
  • 日酸TANAKA(190)
  • ヤマト産業(189)
  • 千代田精機(133)
  • 阪口製作所(125)
  • ユタカ(Crown)(124)
  • エスコ(74)
  • 小池酸素工業(59)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • アサダ(31)
  • 日東工器(31)
  • ダイヘン(28)
  • BBKテクノロジーズ(27)
  • イチネンTASCO(22)
  • H&H(17)
  • NCR(16)
  • ハタヤリミテッド(14)
  • パナソニックコネクト(14)
  • 十川ゴム(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルリール 1/2×15m 三協リールオイルリール 1/2×15m三協リール
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)21.9
グリスリール M-series 三協リールグリスリール M-series三協リール
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)22.6材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5保証期間1年ホース外径(Φmm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
オイルリール M-series 三協リールオイルリール M-series三協リール
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ三協リール
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
手持ちのケーブルを装着できます。
用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m三協リール
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m三協リール
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)15トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m三協リール
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m三協リール
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)15トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m 三協リールTRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m三協リール
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)30トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m 三協リールTRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m三協リール
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m 三協リールTRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m三協リール
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m 三協リールTRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m三協リール
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m 三協リールTRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m三協リール
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5
溶接ガスホース・調整器・カプラ