絞り込み
適合電線(mm2)
- 14(3)
- 14.00(3)
- 14~22(4)
- 14~38(3)
- 22(13)
- 22~38(19)
- 22~50(22)
- 38(18)
- 38~50(6)
- 38~60(28)
- 50~60(9)
- 50~80(4)
- 60(14)
- 60~80(19)
- 80(11)
- 80~100(11)
- 100(6)
- 100~150(3)
- 150(6)
- 150~200(3)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(10)
- 100~330(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(6)
- 200~300(1)
- 277(1)
- 300(53)
- 370(1)
- 400(6)
- 400~500(3)
- 462(1)
- 500(22)
- 500~800(1)
- 600(3)
- 750(7)
- 800(1)
- 1000(4)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三立電器工業(205)
- 阪口製作所(144)
- マイト工業株式会社(79)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- エスコ(47)
- SUZUKID(スズキッド)(39)
- TRUSCO(24)
- 新ダイワ(13)
- 東安(11)
- 日動工業(9)
- 三ツ星(9)
- 富士電線工業(9)
- H&H(8)
- SPJR(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ウエルドテック社(6)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
グリーン購入法適合(2)
溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。

アースクリップ
(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70販売区分業務用
溶接棒ホルダ
(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止販売区分業務用
アースクリップ 万力型
(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。溶接電流(A)300適合電線(mm2)35~70最大挟み能力(mm)45材質真鍮質量(g)460販売区分業務用
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷から5日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
安全ホルダー300A
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
三ツ星(29件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から4日以内出荷弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
アースクリップ
阪口製作所(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷鋳鉄製ボディの為強固溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
安全ホルダ先端カバー
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。用途電気溶接用。種類安全ホルダー(300A)用
溶接用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から9日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブルジョイント300A
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
JA300ソケット(メスのみ)
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。適合電流(A)300使用率(%)60
安全ホルダー300A 箱入
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
ケーブルジョイント
東安¥3,798税込¥4,1781箱(2組)当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
S300用ホルダー先端上下カバー
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ
東安¥1,198税込¥1,3181本当日出荷「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
安全ホルダー用カバーセット
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
M型プラグ・ソケット
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT
堺電業(14件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から10日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
溶接棒ホルダー300A
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
溶接機用ホルダークリップ
日動工業(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCT
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
...