絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 三立電器工業(186)
  • 阪口製作所(138)
  • マイト工業株式会社(79)
  • ダイヘン(63)
  • 堺電業(55)
  • エスコ(48)
  • SUZUKID(スズキッド)(41)
  • TRUSCO(24)
  • 新ダイワ(13)
  • 日動工業(11)
  • 東安(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(9)
  • 三ツ星(9)
  • H&H(8)
  • 富士電線工業(8)
  • SPJR(8)
  • ウエルドテック社(6)
  • NT(4)
  • イチネンTASCO(3)
適合電線(mm2)
  • 14(3)
  • 14.00(3)
  • 14~22(4)
  • 14~38(3)
  • 22(12)
  • 22~38(19)
  • 22~50(22)
  • 38(16)
  • 38~50(6)
  • 38~60(28)
  • 50~60(9)
  • 50~80(4)
  • 60(13)
  • 60~80(19)
  • 80(11)
  • 80~100(11)
  • 100(6)
  • 100~150(3)
  • 150(6)
  • 150~200(3)
溶接電流(A)
  • 100~200(1)
  • 100~300(10)
  • 100~330(1)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 200(6)
  • 200~300(1)
  • 277(1)
  • 300(51)
  • 370(1)
  • 400(6)
  • 400~500(3)
  • 462(1)
  • 500(21)
  • 500~800(1)
  • 600(3)
  • 750(7)
  • 800(1)
  • 1000(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。
746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ モノタロウアースクリップモノタロウ(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70
溶接棒ホルダ モノタロウ溶接棒ホルダモノタロウ(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止取扱説明書(4.5MB)
アースクリップ 万力型 モノタロウアースクリップ 万力型モノタロウ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300適合電線(mm2)35~70最大挟み能力(mm)45材質真鍮質量(g)460
溶接棒ホルダ 三立電器工業溶接棒ホルダ三立電器工業(8件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業アースクリップ用銅管 M300用三立電器工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
溶接電流(A)300長さ(mm)30管径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星溶接用キャブタイヤケーブル WCT三ツ星(29件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
溶接棒ホルダ用銅管 三立電器工業溶接棒ホルダ用銅管三立電器工業(14件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
管径(Φmm)11長さ(mm)35
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300ASUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
溶接棒ホルダ上下カバー 交換用 モノタロウ溶接棒ホルダ上下カバー 交換用モノタロウ(15件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
付属品ビス3個
JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業JA300ネジ止め式用ゴムカバー三立電器工業(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルジョイント300A TRUSCOケーブルジョイント300ATRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
安全ホルダ先端カバー SUZUKID(スズキッド)安全ホルダ先端カバーSUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用。種類安全ホルダー(300A)用
ケーブルジョイント本体側 マイト工業株式会社ケーブルジョイント本体側マイト工業株式会社(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2本)
当日出荷
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)溶接用キャブタイヤケーブル冨士電線(四国)(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から9日以内出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)N型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
安全ホルダー用カバーセット SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー用カバーセットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
ST-38用ゴムカバー 阪口製作所ST-38用ゴムカバー阪口製作所(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
適合ST-38
アース付きキャプタイヤ マイト工業株式会社アース付きキャプタイヤマイト工業株式会社(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
溶接棒ホルダー300A TRUSCO溶接棒ホルダー300ATRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
ホルダー付きキャプタイヤ マイト工業株式会社ホルダー付きキャプタイヤマイト工業株式会社(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業JA300プラグ(オスのみ)三立電器工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管三立電器工業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
WCTケーブルジョイント 阪口製作所WCTケーブルジョイント阪口製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業S300用ホルダー先端上下カバー三立電器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)M型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCOキャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
ケーブルジョイント 東安ケーブルジョイント東安
3,798税込4,178
1箱(2組)
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所安全ホルダー SH-300(ネジ式)阪口製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCOウエルダー接続ケーブルジョイントTRUSCO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300A 箱入SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT堺電業(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
JT形ターミナルジョイント 三立電器工業JT形ターミナルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ 東安アースクランプ東安
1,198税込1,318
1本
当日出荷
「最大保持力25kgまで」強磁力タイプ入荷いたしました!材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
...
溶接ケーブル・接続ジョイント等