特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゴムカバー付
用途200A溶接機用
ケーブル接続方法ネジ止式
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-20
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル長(m)20
許容電流(A)(連続)105
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥33,700
税込¥37,070
8日以内出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18
質量(g)839
許容電流(A)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
使用磁石等方性フェライト磁石
1個
¥9,100
税込¥10,010
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17
質量(g)794
許容電流(A)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
使用磁石等方性フェライト磁石
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38)
質量(kg)3.4
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
¥153,300
税込¥168,630
8日以内出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38
適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番EA315HJ-9
穴径(Φmm)【端子】10
ケーブル長(m)0.2
端子ねじM10用
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番EA315HH-9
穴径(Φmm)【端子】8
ケーブル長(m)0.2
端子ねじM8用
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60
エスコ品番EA315A-4
種別オス
許容電流(A)300
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60
エスコ品番EA315A-3
種別メス
許容電流(A)300
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
最大電流(A)800
エスコ品番EA315-15
質量(kg)1.6
内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。
ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)50
電線接続方式ねじ止式
エスコ品番EA315-10
質量(g)680
1個
¥8,330
税込¥9,163
欠品中
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。
本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。
柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用
公称断面積(mm2)50
エスコ品番EA315-1
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)235
質量(g)435
接続方式ねじ止式
使用率(%)70
使用棒径(mm)3.2~6.4
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AK-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.6
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付
質量(kg)5.6
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
¥200,000
税込¥220,000
8日以内出荷
ケーブル長(m)1
適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HL
エスコ品番EA315AN-3
許容電流(A)150~220
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
ケーブル長(m)1
エスコ品番EA315AN-2
質量(kg)1
許容電流(A)150~220
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
ケーブル長(m)2
エスコ品番EA315AN-1
質量(kg)1
許容電流(A)150~220
適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
1セット
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-120
セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-115
セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
EA315-1用絶縁上部カバー。
付属品カバー止めネジ×1本
エスコ品番EA315-7
材質樹脂
寸法(mm)60×24×17(H)
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
EA315-1用絶縁下部カバー。
付属品カバー止めネジ×2本
エスコ品番EA315-6
材質樹脂
寸法(mm)110×23×25(H)
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。
絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)500
付属品M8ナット
エスコ品番EA315-20
使用率(%)60
適合ジョイントEA315-4
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AB-20
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥56,600
税込¥62,260
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-20
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AB-15
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥45,300
税込¥49,830
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-15
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用
最大挟み能力(mm)25
電線接続方式ねじ止式
エスコ品番EA315-2
材質スチール
全長(mm)約130
質量(g)380
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-20
セット内容ケーブル×1アースクリップ×1ケーブルジョイント×1
長さ(m)20
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
1個
¥4,840
税込¥5,324
49日以内出荷
1
2
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。