絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • 三立電器工業(185)
  • 阪口製作所(138)
  • マイト工業株式会社(79)
  • ダイヘン(58)
  • エスコ(56)
  • 堺電業(55)
  • SUZUKID(スズキッド)(41)
  • 新ダイワ(13)
  • 日動工業(11)
  • 東安(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(9)
  • H&H(8)
  • 三ツ星(8)
  • 富士電線工業(8)
  • ウエルドテック社(6)
  • NT(4)
  • SPJR(4)
  • イチネンTASCO(3)
適合電線(mm2)
  • 22(2)
  • 22~50(5)
  • 38(2)
  • 38~50(1)
  • 50~80(1)
  • 60~80(2)
溶接電流(A)
  • 100~200(1)
  • 100~300(8)
  • 200~300(1)
  • 400~500(3)
  • 500~800(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルジョイント300A TRUSCOケーブルジョイント300ATRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCOウエルダー接続ケーブルジョイントTRUSCO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
溶接棒ホルダー300A TRUSCO溶接棒ホルダー300ATRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
接続端子 TRUSCO接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2個)
当日出荷
ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)100~300
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
ケーブルジョイント(オス側のみ) TRUSCOケーブルジョイント(オス側のみ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
溶接電流(A)100~300全長(mm)125トラスコ品番114-1054材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム質量(g)157電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 2次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCOキャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。ケーブル長(m)10付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用) TRUSCO溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
用途TEH-300用トラスコ品番270-7977質量(g)52.5
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
アースクランプ TRUSCOアースクランプTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
アースクリッパー TRUSCOアースクリッパーTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)30電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き
ウェルダーキャッチ300A TRUSCOウェルダーキャッチ300ATRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125
溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 1次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
ケーブルジョイント500A TRUSCOケーブルジョイント500ATRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500全長(mm)270トラスコ品番256-2120質量(g)525
アースクリップゴムなし300A TRUSCOアースクリップゴムなし300ATRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)25電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし
手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)2.5
ウェルダーキャッチ500A TRUSCOウェルダーキャッチ500ATRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)400-500全長(mm)85トラスコ品番256-2146質量(g)170
溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO溶接機用接続ケーブル(1次側)TRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。電流範囲(A)71仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5使用電線1CT2C×14.0mm2
溶接棒ホルダー500A TRUSCO溶接棒ホルダー500ATRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)400-500適合電線(mm2)60-80電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610使用棒径(mm)6.0~10.0
溶接ケーブル・接続ジョイント等