絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(59)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(58)
  • ジェイインターナショナル(31)
  • タセト(27)
  • 大崎電工(14)
  • UNiCON(ユニコン)(12)
  • ワーナーケミカル(11)
  • スターカット工業(9)
  • オリック(8)
  • マグナアロイアンドリサーチ(7)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • ケミカル山本(3)
  • TRUSCO(3)
  • エヌエスケミカル(3)
  • アサダ(2)
  • コンドーテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカディップNS-700 日本メカケミカルメカディップNS-700日本メカケミカル
6,598税込7,258
1個(0.6kg)
3日以内出荷
半自動・自動溶接機のスパッター付着防止・ノズル保護剤形成皮膜は各種脱脂剤で容易に除去できます。扱いが容易なペーストタイプです。
用途ミグノズルの保護 ,抵抗電極溶接のチップ保護,スカーフのチップ保護, 電極ホルダーの保護,切断口の保護成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤 他比重0.84(60℃)引火点(℃)121外観緑色ペースト動粘度(mm2/s)7000(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量600g
スパレックスA-840 日本メカケミカルスパレックスA-840日本メカケミカル
17,980税込19,778
1個(18L)
3日以内出荷
溶接時のスパッター付着を防止する耐熱樹脂被膜は、鋼との密着性も抜群で、溶接後直接下地塗装が行える水溶性スパッター付着防止剤塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止剤成分水溶性樹脂、防腐剤 他pH8.1(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)2.0(原液)(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)
スパレックスW-204Y 日本メカケミカルスパレックスW-204Y日本メカケミカル
18,980税込20,878
1個(18L)
3日以内出荷
溶接時に発生する煙が少なく、臭いもきつくない水溶性スパッター付着防止剤防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。水溶性のため、火災の危険がありません。油性スパッター付着防止剤に比べて、溶接時に発生する煙が少なく、作業環境が向上します。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止成分脂肪酸塩、防錆剤、界面活性剤、水、他pH8.7(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)2.6(原液)(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)
スパレックスA-78 日本メカケミカルスパレックスA-78日本メカケミカル
14,980税込16,478
1個(18L)
3日以内出荷
溶接母材、器具の腐食防止剤配合。耐熱被膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。形成皮膜は各種脱脂剤で除去できます。
用途軟鋼溶接時のスパッター付着防止剤成分界面活性剤、難燃湿潤剤、防腐剤、他pH8.6(原液)(20℃)外観白色液体動粘度(mm2/s)1.8(原液)(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.02(原液)
メカディップAL-5 日本メカケミカルメカディップAL-5日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(18L)
3日以内出荷
油性系で溶接時のブローホールの心配がないアルミ用スパッター付着防止剤低粘度で作業が容易です。アルミニウム系材料のスパッター付着防止に効果的です。
用途アルミ材溶接スパッター付着防止成分炭化水素、極圧添加剤 他引火点(℃)55外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.7(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L比重(at15℃)0.77危険物の性状非水溶性
メカディップNS-700NY 日本メカケミカルメカディップNS-700NY日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(18L)
3日以内出荷
防錆能力付与型。油性系で溶接時のブローホールの心配がない油性スパッター付着防止剤低粘度で作業が容易です。
用途スパッター付着防止剤成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤、腐食抑制剤、他引火点(℃)46外観緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)1.7(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L比重(at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
スパレックスS-500 日本メカケミカルスパレックスS-500日本メカケミカル
17,980税込19,778
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止成分油脂 他pH6.8(原液)外観淡黄白色液体動粘度(mm2/s)1.4(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)
溶接ケミカル