絞り込み
ブランド
- フナボリ
- モノタロウ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- UNiCON(ユニコン)(12)
- アサダ(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(56)
- エスコ(5)
- エヌエスケミカル(3)
- オリック(8)
- ケミカル山本(3)
- コンドーテック(2)
- ジェイインターナショナル(30)
- スターカット工業(9)
- タイムケミカル(58)
- タセト(26)
- ダイヘン(2)
- トーキン(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(3)
- ワーナーケミカル(11)
- 大崎電工(14)
- ブランドをもっと見る
特価

スパッタ付着防止剤
フナボリ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(500mL×6本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷画期的な溶接スパッター付着防止剤です。本製品は、軟鋼・ステンレス・ポンデ鋼板兼用となっております。使用方法【1】FN-1101を容器から噴露器に移し変えます。【2】噴露器のノズルを調節して霧状に噴露できるように調整をします。【3】噴露器に入れたFN-1101を溶接をする部材に少量噴露します。危険物の類別非危険物
溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 18L缶
フナボリ¥45,980税込¥50,5781缶3日以内出荷スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。用途溶接関係者全般に。トラスコ品番564-1237セット内容詰め替え用ボトル500ml×3本材質脱硫ケロシン色透明容量(mL)1800危険物の類別非危険物
溶接スパッタ付着防止剤FNー1101
フナボリ¥15,980~税込¥17,578~1箱(6本)3日以内出荷スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。用途溶接関係者全般に。材質脱硫ケロシン色透明危険物の類別非危険物
ノズル専用スパッタ付着防止剤
フナボリ¥6,598税込¥7,2581本(250mL)当日出荷ノズルの交換期間が4倍近くに伸び、ノズルに1日1回の塗布で1日中効果があることが実証されております。使用方法【1】溶接作業終了後、外したノズルの汚れを付属品のスコッチブライト及びウエスにてよく拭き取ります。【2】FN-2813にノズルを数秒浸します。【3】浸したノズルを自然乾燥させてください。危険物の類別非危険物
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら