絞り込み
ブランド
  • コンドーテック
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(59)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(58)
  • ジェイインターナショナル(31)
  • タセト(27)
  • 大崎電工(14)
  • UNiCON(ユニコン)(12)
  • ワーナーケミカル(11)
  • スターカット工業(9)
  • オリック(8)
  • 日本メカケミカル(7)
  • マグナアロイアンドリサーチ(7)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • ケミカル山本(3)
  • TRUSCO(3)
  • エヌエスケミカル(3)
  • アサダ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテックスパッター付着防止剤 KT5コンドーテック(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300g)
当日出荷
CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッター付着防止剤 KT1 コンドーテックスパッター付着防止剤 KT1コンドーテック
9,798税込10,778
1ケース(18L)
当日出荷
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
溶接ケミカル