チップトーキン(13件のレビュー)当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
N 細径ロングチップトーキン当日出荷から20日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
ライナトーキン当日出荷から5日以内出荷
ノズルトーキン当日出荷から9日以内出荷
トーキンTIGトーチ用部品です。
Dタイプノズルトーキン(3件のレビュー)当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチD全長(mm)70適合電流(A)350A取付外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
N肉厚ノズル16mmトーキン4日以内出荷
全長(mm)73先端内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)21
NEWβ/WXノズルトーキン4日以内出荷
全長(mm)82.5RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)26
ハンドルトーキン4日以内出荷から7日以内出荷
D EGチップ1.2トーキン6日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1.2
D EGチップ1.0トーキン4日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1
D EGチップ0.9トーキン4日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~
TCノズルタイムケミカル税込¥24,178¥21,980