11ページ目: 溶接トーチ

溶接トーチとはアーク溶接を行う際に溶接材として使われる溶接用品です。溶接トーチはアルゴンやCO2などシールドガスとして使用されるガスによって違うパーツが使われていて、アルゴンの場合は硬度が高く電気抵抗も強いタングステンを使用した電極棒などがあります。またCO2の場合もノズルやチップなどが交換部品として発売されています。アルミや鉄などを溶接するために使われることが多く、さまざまな製品で溶接トーチを使った溶接が行われています。
2,444件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチスイッチアダプタ ダイヘントーチスイッチアダプタダイヘン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
フレキシブルカバー + コイルエレメント 東安フレキシブルカバー + コイルエレメント東安
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
TIGトーチボディ用 交換部品
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ一体式(日本仕様) ※分離式も取り扱っています!
適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
カスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#12 スターターキット(1726系ヘッド向け)ラメール
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
水溶性テープ 50mmX92m 1ロール アクアソル水溶性テープ 50mmX92m 1ロールアクアソル
29,980税込32,978
1巻
5日以内出荷
様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
用途ダム紙の貼付け作業用寸法(幅Wmm×長さLm)50×92入数1ロール
スクリーンのみ (カスケードノズル#12用) ラメールスクリーンのみ (カスケードノズル#12用)ラメール
1,049税込1,154
1式
5日以内出荷
カスケードノズルCN-12構成部品(スクリーンのみ)
適合CN-12内容スクリーンのみ取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
トーチボディ 東安トーチボディ東安
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
適合品番PANA TCU20111、ダイヘンU5020C00アンペア180A/200A用
ライナー 東安ライナー東安
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
純正トーチにメーカーのライナーをご使用いただくことも可能です。
半自動トーチ 東安半自動トーチ東安
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
1,090税込1,199
1セット(2本)
3日以内出荷
タイプストレートアンペア500A
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途トーチWP-150、WP-200(4点組立型)長さ(mm)58ライトブルー外径(Φmm)22.5
足踏スイッチ ダイヘン足踏スイッチダイヘン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ミドルサイズガスレンズ ウエルドテック社ミドルサイズガスレンズウエルドテック社
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合【トーチ】WT-9(FX)/WT-20(FX)/WT-25/WT-20H/SW-320/WT-22/WP-22/WT-23全長(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ガウジング電極 ダイヘンガウジング電極ダイヘン
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
適合電流(A)120主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
ガウジングチップ ダイヘンガウジングチップダイヘン
9,298税込10,228
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
TIGトーチ ガスレンズ用 SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ ガスレンズ用SUZUKID(スズキッド)
269税込296
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
半自動溶接用トーチ 東安半自動溶接用トーチ東安
11,980税込13,178
1箱(1本)
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接トーチ
コード長さ(m)3
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
4,998税込5,498
1セット(20本)
4日以内出荷
2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
全長(mm)21.4タイプ2列穴内径(Φmm)9.9電流(A)350外径(Φmm)11適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58オリーブクリア外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200
ガイドリング IKURATOOLS(育良精機)ガイドリングIKURATOOLS(育良精機)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種ISK-IAP124E/ISK-IAP260E
IAP260E用チップ IKURATOOLS(育良精機)IAP260E用チップIKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
適合機種ISK-IAP260E
炭酸ガス調整器 50L/min用 阪口製作所炭酸ガス調整器 50L/min用阪口製作所
32,980税込36,278
1台
当日出荷
50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
トーチボディキット ダイヘントーチボディキットダイヘン
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
定格電流(A)60主な適合トーチCT(L)-0601
MIGライナ ダイヘンMIGライナダイヘン
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
長さ(m)3.3外径(Φmm)5主な適合トーチBTAW400-30/BTAW500-30チューブ色
インナーライナー ダイヘンインナーライナーダイヘン
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質銅合金線
アルミ用ノズル ダイヘンアルミ用ノズルダイヘン
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用のノズルです。
自動機用FAチップ ダイヘン自動機用FAチップダイヘン
1,698税込1,868
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
自動機用高精度チップです。
用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
ハンディチップチェンジャー トーキンハンディチップチェンジャートーキン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
チップ交換の際にノズルを外さないで交換が可能です。チップ装着時、適正トルクで装着できるため簡単にトルク管理が可能です。ビット挿入口6.35mm(1/4インチ)のトルクドライバーをご使用頂けます。(トルクドライバーは設定トルク2.5N・m~3N・mを推奨)
用途ノズル内径Φ12~用
部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2041ダイヘン
519税込571
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWX-2081ダイヘン
469税込516
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-20 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-20ダイヘン
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-26ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-18ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 ブルートーチBT3510V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-45ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
絶縁付ノズル No.10 ダイヘン絶縁付ノズル No.10ダイヘン
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘンCO2MAGMIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチBT2000-30・40、BT2000-30K、BT2000F-30・40、BT2000V-30・40、WT2000-MD・SD
極細用チップ0.9(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)極細用チップ0.9(10ケ入)SUZUKID(スズキッド)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25
溶接トーチ