13ページ目: 溶接トーチ

2,406件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動用水冷フレキシブルトーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)手動用水冷フレキシブルトーチボディミラー(ウエルドクラフト)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
空冷用 P/C アダプター 150A 竹の子付き ミラー(ウエルドクラフト)空冷用 P/C アダプター 150A 竹の子付きミラー(ウエルドクラフト)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
空冷式延長用アダプター 150/200A ゴムカバー付き ミラー(ウエルドクラフト)空冷式延長用アダプター 150/200A ゴムカバー付きミラー(ウエルドクラフト)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パワーケーブルアダプター ストレート 150A 延長用 ミラー(ウエルドクラフト)パワーケーブルアダプター ストレート 150A 延長用ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コイルエレメント 一体型B WP-200AA用 ミラー(ウエルドクラフト)コイルエレメント 一体型B WP-200AA用ミラー(ウエルドクラフト)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
コイルエレメント 一体型B WP-150AA用 ミラー(ウエルドクラフト)コイルエレメント 一体型B WP-150AA用ミラー(ウエルドクラフト)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
インシュレーデッドライナー トラフィメットインシュレーデッドライナートラフィメット(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ER15またユーロコネクター式に使用可能です。 ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。
全長(m)3
トーチボディ トーキントーチボディトーキン
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
電極 ダイヘン電極ダイヘン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35全長(mm)24
チップ ダイヘンチップダイヘン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35チップ長さ(mm)8.8
コレットボディー トーキンコレットボディートーキン
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
トーキンTigトーチ用部品です。
Dタイプノズル トーキンDタイプノズルトーキン(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチD全長(mm)70適合電流(A)350A取付外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
YT12TS2,20TSW2 インシュレータ Panasonic(パナソニック)YT12TS2,20TSW2 インシュレータPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
5日以内出荷
Rチップ 1.2-1.4 45L Panasonic(パナソニック)Rチップ 1.2-1.4 45LPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1パック
5日以内出荷
水ホース ダイヘン水ホースダイヘン
5,290税込5,819
1セット(2本)
7日以内出荷
ホース長さ(m)2
ユニオート160BF・ユニオート200L用ノズル 大同興業ユニオート160BF・ユニオート200L用ノズル大同興業
5,998税込6,598
1箱(5本)
4日以内出荷
ユニオート160BF・ユニオート200L用チップ 大同興業ユニオート160BF・ユニオート200L用チップ大同興業
1,898税込2,088
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
電極 IKURATOOLS(育良精機)電極IKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
チップ IKURATOOLS(育良精機)チップIKURATOOLS(育良精機)
7,298税込8,028
1箱(10個)
欠品中
パワーケーブル(高使用率用) ミラー(ウエルドクラフト)パワーケーブル(高使用率用)ミラー(ウエルドクラフト)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
トーチボディ ウエルドテック社トーチボディウエルドテック社
5,298税込5,828
1個
当日出荷
適合空冷200AmpトーチボディRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カップ 東安絶縁カップ東安
1,398税込1,538
1セット(3本)
3日以内出荷
プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G
適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
プラズマ切断チップ 東安プラズマ切断チップ東安
3,998税込4,398
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A
適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
プラズマ切断チップ 東安プラズマ切断チップ東安
3,498税込3,848
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘンOTC プラズマ切断用 チップ
適合型番:H767F01適合機種CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801種別OTC80tip
トーチキャップ 東安トーチキャップ東安
859税込945
1セット(3本)
3日以内出荷
アンペア150A空冷/200A空冷
TIG導菅本体 150A空冷 東安TIG導菅本体 150A空冷東安
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
TOAN 150A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
適合品番TGD15106
テーパノズル SUZUKID(スズキッド)テーパノズルSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スパークウェイ80(SSW-80)に使用可能なテーパノズルです。標準樹脂ノズルよりもチップの消耗を抑えます。ノズル先端が細く、視認性も確保可能です。
用途半自動溶接機のチップ保護。材質銅合金長さ(mm)57質量(g)約50外径(mm)19(先端16)
トーチアダプタ(JA) ダイヘントーチアダプタ(JA)ダイヘン
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
仕様K5766R00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
パワーケーブル ウエルドテック社パワーケーブルウエルドテック社
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
適合機種空冷150ARoHS指令(10物質対応)対応
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ分離式※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能
適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能) ※一体式も取り扱っています!
適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
TIG細径ガスレンズノズル 東安TIG細径ガスレンズノズル東安
2,398税込2,638
1セット(3本)
3日以内出荷
主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
カスケードノズル#15 ノズルアセンブリ ラメールカスケードノズル#15 ノズルアセンブリラメール
11,590税込12,749
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#18 ノズルアセンブリ ラメールカスケードノズル#18 ノズルアセンブリラメール
11,590税込12,749
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流適合スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ備考【特許】第7665250号内容ノズル(スクリーン装着済)、インサートツールノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
水溶性テープ 50mmX92m 1ロール アクアソル水溶性テープ 50mmX92m 1ロールアクアソル
29,980税込32,978
1巻
5日以内出荷
様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
用途ダム紙の貼付け作業用寸法(幅Wmm×長さLm)50×92入数1ロール
EZ ゾーンテープ 64mm×23m (2.5inx75ft) アクアソルEZ ゾーンテープ 64mm×23m (2.5inx75ft)アクアソル
13,980税込15,378
1巻
5日以内出荷
イージーゾーンテープは、パイプ溶接用に開発された革新的なアルミ製パージガス保持テープです。ハロゲンフリーだから環境に優しい。接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含みません。耐熱アクリル系接着剤:テープ部分には、219℃の耐熱性アクリル系接着剤を使用していますので、予熱時・溶接時に接着剤が母材に溶け付きにくくなっています。どんな凹凸にもしっかりフィット厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを一切逃がしません。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。
用途イージーゾーンテープ幅(mm)64長さ(m)23
ダム紙 390mmX560mm[入数:50] アクアソルダム紙 390mmX560mm[入数:50]アクアソル
30,980税込34,078
1セット
5日以内出荷
様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
用途100mm以上のパイプ寸法(mm)390×560入数(枚)50
溶接トーチ