14ページ目: 溶接トーチ

溶接トーチとはアーク溶接を行う際に溶接材として使われる溶接用品です。溶接トーチはアルゴンやCO2などシールドガスとして使用されるガスによって違うパーツが使われていて、アルゴンの場合は硬度が高く電気抵抗も強いタングステンを使用した電極棒などがあります。またCO2の場合もノズルやチップなどが交換部品として発売されています。アルミや鉄などを溶接するために使われることが多く、さまざまな製品で溶接トーチを使った溶接が行われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,448件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチボディ フレキシブル式 東安トーチボディ フレキシブル式東安
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
チップボディは分離式で、交換しやすいフレキシブル式
適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット ダイヘンTIG溶接用トーチ部品 トーチセットダイヘン
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
WP26用トーチ本体 マイト工業株式会社WP26用トーチ本体マイト工業株式会社
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
MP26用トーチ本体です。
アルミナノズル マイト工業株式会社アルミナノズルマイト工業株式会社
429税込472
1個
当日出荷
バックキャップS マイト工業株式会社バックキャップSマイト工業株式会社
619税込681
1個
5日以内出荷
WP-20用のバックキャップです。
コレット マイト工業株式会社コレットマイト工業株式会社
519税込571
1個
4日以内出荷
WP-20用のコレットです。
適合機種WP-20
スタッビーガスレンズ ウエルドテック社スタッビーガスレンズウエルドテック社
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合【トーチ】WT-17(FX)/WT-26(FX)/WT-18/WT-18SP(M)/SW-418/WT-28/WT-29/WTF-17、18/WTB-17、18/WTR-17、18RoHS指令(10物質対応)対応
ガスレンズ ウエルドテック社ガスレンズウエルドテック社
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
適合【トーチ】WT-27全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ガウジング電極 ダイヘンガウジング電極ダイヘン
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
適合電流(A)120主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
ガウジングチップ ダイヘンガウジングチップダイヘン
9,298税込10,228
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。
タイプ銅タイプ主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
シールドカップ ダイヘンシールドカップダイヘン
5,398税込5,938
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L/DPT-50
TIGトーチ ガスレンズ用 SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ ガスレンズ用SUZUKID(スズキッド)
269税込296
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
ロング電極 ダイヘンロング電極ダイヘン
8,298税込9,128
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合【トーチ】DPT-90/DPT-120/DPS-120適合電流(A)120
インシュレーター 東安インシュレーター東安
4,898税込5,388
1セット(10本)
4日以内出荷
一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用
電流(A)500
コイルライナー ダイヘンコイルライナーダイヘン
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(mm)1650
チップホルダ ダイヘンチップホルダダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:20/D:9.5主な適合トーチMTX-5031/MTXC-5031/MTXB-5031/MTXCB-5031/RT5000S/RT5000L/RT5000H
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58オリーブクリア外径(Φmm)22..5主な適合トーチWP-150
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58ピンク外径(Φmm)22.5主な適合トーチWP-150
ガイドリング IKURATOOLS(育良精機)ガイドリングIKURATOOLS(育良精機)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種ISK-IAP124E/ISK-IAP260E
L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)L型トーチ一式IKURATOOLS(育良精機)
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ISK-SA162F用トーチノズル IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA162F用トーチノズルIKURATOOLS(育良精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ISK-SA162F用のトーチノズルです。
アセチレン制御パネル用調整器 阪口製作所アセチレン制御パネル用調整器阪口製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4
MAGガス調整器 阪口製作所MAGガス調整器阪口製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
ガイドパット ダイヘンガイドパットダイヘン
2,698税込2,968
1個ほか
4日以内出荷
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Φ3/8(Φ9mm)ガスホース用ノズルです。
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
MIGライナ ダイヘンMIGライナダイヘン
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
長さ(m)3.3外径(Φmm)5主な適合トーチBTAW400-30/BTAW500-30チューブ色
ライナー ダイヘンライナーダイヘン
1,598税込1,758
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
コンタクトチューブ ダイヘンコンタクトチューブダイヘン
4,998税込5,498
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチWTGAW-5001
プラライナ ダイヘンプラライナダイヘン
4,998税込5,498
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ色
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ノズルボディ ダイヘンノズルボディダイヘン
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)26寸法D(mm)30主な適合トーチWTCT-5073(耐風トーチ)/WTC-5073/WTC-271~272/WTG-251/WTG-151/WTGD-251デッキウエルダー
絶縁付ノズル ダイヘン絶縁付ノズルダイヘン
6,298税込6,928
1箱(5個)
3日以内出荷
絶縁付のノズルです。
寸法L(mm)83寸法D(mm)18主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
アルミ用ノズル ダイヘンアルミ用ノズルダイヘン
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用のノズルです。
タングステン電極棒 SUZUKID(スズキッド)タングステン電極棒SUZUKID(スズキッド)
4,198税込4,618
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
TIG溶接用の電極として使用されるセリウム入タングステン電極棒です。
アロタン電極棒G2 アローズアロタン電極棒G2アローズ
4,198税込4,618
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプレアアース棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
CO2Rチップ パナソニックコネクトCO2Rチップパナソニックコネクト
5,298税込5,828
1パックほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2Rチップ
用途薄板溶接チップ径(Φmm)0.6
タングステン電極棒 E3 BINZELタングステン電極棒 E3BINZEL
54,980税込60,478
1セット(300本)
3日以内出荷
BINZEL独自開発のレアアース合金を用いた直流/交流両用の非放射性TIG電極です。優れたアークスタート性・アークの安定性に加えて耐摩耗性も兼ね備え、幅広い用途にご使用いただけます。ENISO6848に従って製造されており、高い信頼性と安全性を約束します。
用途タングステンイナートガス溶接(TIG)の電極仕様(電流)交流・直流兼用長さ(mm)150
溶接トーチ