15ページ目: 溶接トーチ

溶接トーチとはアーク溶接を行う際に溶接材として使われる溶接用品です。溶接トーチはアルゴンやCO2などシールドガスとして使用されるガスによって違うパーツが使われていて、アルゴンの場合は硬度が高く電気抵抗も強いタングステンを使用した電極棒などがあります。またCO2の場合もノズルやチップなどが交換部品として発売されています。アルミや鉄などを溶接するために使われることが多く、さまざまな製品で溶接トーチを使った溶接が行われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,448件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 プラズマ切断トーチCTL-0552 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCTL-0552ダイヘン
669税込736
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
M-5500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0702ダイヘン(2件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン部品 プラズマ切断トーチCT-0351ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
形状図番2
部品 TIG溶接トーチAWF-1541 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1541ダイヘン
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-26ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-18ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-12 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-12ダイヘン
209税込230
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 ブルートーチBT3510V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-45ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-45ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT5000-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-60ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT1800-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT1800-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
ライナー ダイヘンライナーダイヘン
2,898税込3,188
1本ほか
翌々日出荷
ダイヘンCO2MAGMIG溶接トーチ用です。
長さ(m)4.5ワイヤー径(Φmm)1.2-1.6主な適合トーチBT3520-45、BT5000-45、BT3520F-45チューブ色
D EGチップ1.0 トーキンD EGチップ1.0トーキン
5,298税込5,828
1箱(10個)
4日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1
N EGチップ1.2 トーキンN EGチップ1.2トーキン
5,298税込5,828
1箱(10個)
予約販売
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1.2
ノズル No.8 ダイヘンノズル No.8ダイヘン
3,898税込4,288
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00、バッフル:U2437H01長さ(mm)70高さ(mm)20
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
5,198税込5,718
1箱(5個)
4日以内出荷
仕様No.10主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTTG-53組合対応絶縁ブッシュ:U608T00、バッフル:U2437H01
アルミトーチ SUZUKID(スズキッド)アルミトーチSUZUKID(スズキッド)
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ
用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
Oリング パナソニックコネクトOリングパナソニックコネクト
949税込1,044
1個
4日以内出荷
用途プラズマトーチ YT-06PD3、YT-08PD3/PE3用のOリング
曲がりチップ 8R型 16Φ 三木精機曲がりチップ 8R型 16Φ三木精機
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
曲がりチップ 15R型 12Φ 三木精機曲がりチップ 15R型 12Φ三木精機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートチップ F型 30Φ 三木精機ストレートチップ F型 30Φ三木精機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)30
ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm三木精機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25穴深さ(mm)30
ストレートチップ F型 25Φ 三木精機ストレートチップ F型 25Φ三木精機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25
ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm三木精機
969税込1,066
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16穴深さ(mm)30
ストレートチップ 20R型 20Φ 三木精機ストレートチップ 20R型 20Φ三木精機
949税込1,044
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
ストレートチップ P型 12Φ 三木精機ストレートチップ P型 12Φ三木精機
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートホルダー22Φ 三木精機ストレートホルダー22Φ三木精機
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)22口外径(Φmm)10.5ホルダー12.1
TIG用クリアノズルセット SUZUKID(スズキッド)TIG用クリアノズルセットSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
スポットノズル SUZUKID(スズキッド)スポットノズルSUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
半自動溶接機アイミーゴ140専用のスポットノズルです。
スポットノズル SUZUKID(スズキッド)スポットノズルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スポット(点付け)溶接時に、一定のワイヤの長さが保てるため、良好な溶接が行えます。
用途SAYシリーズ半自動溶接機のスポットノズル交換用。
プラズマディストリビューター マイト工業株式会社プラズマディストリビューターマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種MP-63アズワン品番64-8652-36RoHS指令(10物質対応)対応
溶接トーチ