21ページ目: 溶接トーチ

2,403件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極 東安電極東安
4,898税込5,388
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘンOTC プラズマ切断用 D12000電極
適合型番:H839M00、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201CTZW/CTZWM/CTZWL-1201CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120electrode
電極 東安電極東安
4,898税込5,388
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A
適合型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801種別OTC80electrode
TECランタン エクセル貿易TECランタンエクセル貿易
9,998税込10,998
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
電極交換機 トーキン電極交換機トーキン
359,800税込395,780
1台
21日以内出荷
ロボットでのタングステン電極の自動交換を実現トーキンエアシリンダー内蔵TIGトーチ(トーチボディ後ろのエアシリンダーを駆動させることで電極のクランプ・アンクランプを行います)と組み合わせて使用することでタングステン電極の交換を自動化できます。
対象【使用可能TIGトーチ】TA-303CDA、TAー303CDW、TA-203CDA、TA-500CDW
電極 ダイヘン電極ダイヘン
5,198税込5,718
1箱(5個)
4日以内出荷
適合電流(A)60主な適合トーチDPT-60、DPS-60
ミドル電極 ダイヘンミドル電極ダイヘン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合電流(A)120主な適合トーチDPT-120、DPS-120
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:85、D:9.5主な適合トーチMTX-3502
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
オリフィス ダイヘンオリフィスダイヘン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:30、D:25主な適合トーチMTXS-3531、3533
ミドルチップ ダイヘンミドルチップダイヘン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
チップ ダイヘンチップダイヘン
789税込868
1個ほか
4日以内出荷
トーチスイッチ 8m 東安トーチスイッチ 8m東安
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
長さ(m)8適合品番パナソニック:YX503TKC1 / ダイヘン:K1109A00
トーチスイッチ 4m 東安トーチスイッチ 4m東安
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
長さ(m)4適合品番パナソニック:YX503TK・YTC40(押しボタン式) / ダイヘン:K1108A00
TIG導菅本体 200A空冷 東安TIG導菅本体 200A空冷東安
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
TOAN 200A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
適合品番TGD00717
ガスホースアダプタ ダイヘンガスホースアダプタダイヘン
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
トーチアダプタ(NA) ダイヘントーチアダプタ(NA)ダイヘン
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
仕様K5766R00+K5766Q00+K5766K01+H1231H01
トーチアダプタ(NM) ダイヘントーチアダプタ(NM)ダイヘン
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
仕様K5766S00+K5766Q00+K5766K01+H1231H01
パワーケーブルアダプタ ダイヘンパワーケーブルアダプタダイヘン
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
トーチアダプタ(JM) ダイヘントーチアダプタ(JM)ダイヘン
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様K5766S00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
パワーケーブル ダイヘンパワーケーブルダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
アウトレットガイド ダイヘンアウトレットガイドダイヘン
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途アルミ用適合機種CMA-7401、CMAW-7401
接続アダプタ ダイヘン接続アダプタダイヘン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ラバーブート ダイヘンラバーブートダイヘン
339税込373
1個
4日以内出荷
水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定
付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定
付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
空冷150Aデジタルアダプター ウエルドテック社空冷150Aデジタルアダプターウエルドテック社
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合機種空冷150ARoHS指令(10物質対応)対応
水冷用デジタルアダプター ウエルドテック社水冷用デジタルアダプターウエルドテック社
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合機種水冷RoHS指令(10物質対応)対応
空冷200Aデジタルアダプター ウエルドテック社空冷200Aデジタルアダプターウエルドテック社
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合機種空冷200ARoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカバー + コイルエレメント 東安フレキシブルカバー + コイルエレメント東安
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
TIGトーチボディ用 交換部品
トーチボディ 東安トーチボディ東安
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
紫色ハンドル形状フレキシブル式
ダム紙 520mmX50m 1ロール アクアソルダム紙 520mmX50m 1ロールアクアソル
92,980税込102,278
1巻
5日以内出荷
様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
用途長時間パージング用寸法(幅Wmm×長さLm)520×50入数1ロール
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#18 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
カスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け) ラメールカスケードノズル#15 スターターキット(1726系ヘッド向け)ラメール
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流適合【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他備考【特許】第7665250号内容ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
溶接トーチ