6ページ目: 溶接トーチ

溶接トーチとはアーク溶接を行う際に溶接材として使われる溶接用品です。溶接トーチはアルゴンやCO2などシールドガスとして使用されるガスによって違うパーツが使われていて、アルゴンの場合は硬度が高く電気抵抗も強いタングステンを使用した電極棒などがあります。またCO2の場合もノズルやチップなどが交換部品として発売されています。アルミや鉄などを溶接するために使われることが多く、さまざまな製品で溶接トーチを使った溶接が行われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,448件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプター用ゴムカバー 200 ミラー(ウエルドクラフト)アダプター用ゴムカバー 200ミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
予約販売
TIG溶接用コレット リランド(RILAND)TIG溶接用コレットリランド(RILAND)
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
電極70A、80A(10個入り) マイト工業株式会社電極70A、80A(10個入り)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1組
当日出荷
トーチボディ・セット(150A・フレキシブル) ウエルドテック社トーチボディ・セット(150A・フレキシブル)ウエルドテック社
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルスプリング トラフィメットノズルスプリングトラフィメット(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
ER15用またビンツエル社のMB15互換部品
用途トーチヘッド用ノズルスプリング互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.002.0058
ロング電極 ダイヘンロング電極ダイヘン(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷
全長(mm)38
ヘッド ダイヘンヘッドダイヘン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様空冷 定格電流150A
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
2,598税込2,858
1セット(20本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ1列穴
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
Eチップ ダイヘンEチップダイヘン
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
用途ロボット・自動機用
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒 トーキン1.5%ランタナ入りタングステン電極棒トーキン
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
部品 TIG溶接トーチAW-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
ストレートチップ ロングP型 12Φ 三木精機ストレートチップ ロングP型 12Φ三木精機
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
キャップチップ 三木精機キャップチップ三木精機
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ストレートシャンク用電極
電極棒 SUZUKID(スズキッド)電極棒SUZUKID(スズキッド)
4,698税込5,168
1パック(10本)
当日出荷
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
ケーブルコネクター ダイヘンケーブルコネクターダイヘン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トーチスイッチ ダイヘントーチスイッチダイヘン
13,980税込15,378
1本
当日出荷
仕様レバー+メタコン(4730ー001)式長さ(m)8
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
適合ガスレンズ用
フレキシブル トーチボディAssy ダイヘンフレキシブル トーチボディAssyダイヘン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
TIGノズル パナソニックコネクトTIGノズルパナソニックコネクト
939税込1,033
1個
当日出荷
全長(mm)29.5適合電流(A)120~200主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□
TIGコイルエレメント200空冷 パナソニックコネクトTIGコイルエレメント200空冷パナソニックコネクト
7,598税込8,358
1個
当日出荷
CO2Bチップ パナソニックコネクトCO2Bチップパナソニックコネクト
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から63日以内出荷
長形アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)長形アルミナガスレンズノズルミラー(ウエルドクラフト)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーケーブル(赤) 1本式 ミラー(ウエルドクラフト)パワーケーブル(赤) 1本式ミラー(ウエルドクラフト)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
共通スケーラー用アースクリップ マイト工業株式会社共通スケーラー用アースクリップマイト工業株式会社
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アルミナノズル#7出口内径11.2mm マイト工業株式会社アルミナノズル#7出口内径11.2mmマイト工業株式会社(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番835-3710出口口径11.2mm
アルミナノズル WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)アルミナノズル WP-17,26,18用ミラー(ウエルドクラフト)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
トーチボディ・セット(200A・フレキシブル) ウエルドテック社トーチボディ・セット(200A・フレキシブル)ウエルドテック社
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トーチスイッチ(レバー) ウエルドテック社トーチスイッチ(レバー)ウエルドテック社
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュレーター ウエルドテック社インシュレーターウエルドテック社
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロング電極 ダイヘンロング電極ダイヘン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合電流(A)35適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L全長(mm)22
ロングチップ ダイヘンロングチップダイヘン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合電流(A)35適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30Lチップ長さ(mm)15.5
TIG用クリアノズル 東安TIG用クリアノズル東安
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ステンレスカバー付きで補強度アップ!
全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
IAP260E用チップ IKURATOOLS(育良精機)IAP260E用チップIKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
適合機種ISK-IAP260E
アルミMIG用チップ ダイヘンアルミMIG用チップダイヘン
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
アルミMIG用のチップです。
Tチップ ダイヘンTチップダイヘン
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
機械加工・ブルートーチ用のチップです。
純タングステン電極 ダイヘン純タングステン電極ダイヘン
5,698税込6,268
1箱(5本)
当日出荷
ダイヘン純正部品含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。トラスコ品番851-2787径(Φmm)極径:2.4
部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2081ダイヘン
519税込571
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 ブルートーチBT3510-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのトーチです。
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
BT3500標準組込みです。
主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上径(Φmm)曲:76角度(°)55
溶接トーチ