絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニックコネクト(22)
  • ダイヘン(2)
定格使用率(%)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(10)
  • 100(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気溶接機 :「ar20」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相制御機能(波形)デジタル設定出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,198,000税込1,317,800
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)セット内容電源本体のみ質量(kg)55制御方式インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602定格入力(kVA)19機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット相数三相制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]電流調整範囲(A)(出力)DC30~400定格入力(kW)17.5最高無負荷電圧(V)DC84定格出力電圧(V)DC38定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)出力端子ディンゼ端子メモリー機能100チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容電源本体のみ質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820定格入力(kVA)21時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350定格入力(kW)19.7最高無負荷電圧(V)DC78定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
709,800税込780,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
809,800税込890,780
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCWセット内容電源本体のみ質量(kg)68制御方式IGBT インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810定格入力(kVA)28時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC60~500定格入力(kW)26.5最高無負荷電圧(V)DC77定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率 [10分周期] (%)60
省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
309,800税込340,780
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接・ガウジング・手溶接兼用機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接・ガウジング・手溶接兼用機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)相数三相溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO2/MAG溶接機  標準セット品 Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG溶接機 標準セット品Panasonic(パナソニック)
729,800税込802,780
1セット
5日以内出荷
1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
フルデジタルCO2/MAG溶接機  低スパッタ仕様 セット品 Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 セット品Panasonic(パナソニック)
799,800税込879,780
1セット
5日以内出荷
1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
フルデジタルCO2/MAG溶接機  低スパッタ仕様 10M延長セット品 Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 10M延長セット品Panasonic(パナソニック)
859,800税込945,780
1セット
5日以内出荷
1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
フルデジタルCO2/MAG溶接機  10M延長セット品 Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG溶接機 10M延長セット品Panasonic(パナソニック)
779,800税込857,780
1セット
5日以内出荷
1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
電気溶接機