絞り込み
ブランド
  • テクナ
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(767)
  • パナソニックコネクト(681)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • 新ダイワ(116)
  • SUZUKID(スズキッド)(96)
  • マイト工業株式会社(67)
  • IKURATOOLS(育良精機)(59)
  • トーキン(46)
  • デンヨー(36)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • エスコ(23)
  • 日本フラッシュ(21)
  • リランド(RILAND)(11)
  • デンゲン(10)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(10)
  • 大同興業(10)
  • 富士インパルス(9)
  • 日動工業(8)
  • マツデン(8)
定格使用率(%)
  • 1.1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準チップ テクナ標準チップテクナ
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
寸法(mm)Φ12×100
スポット溶接機用 アーム テクナスポット溶接機用 アームテクナ
24,980税込27,478
1式
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンディスポット溶接機 テクナハンディスポット溶接機テクナ
619,800税込681,780
1セット
翌々日出荷
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
使用率(%)1.1周波数(Hz)50/60入力電圧(V)200定格容量2.5kVA、最大:20.5kVAアーム長さ(mm)125~500エアーホース内径(Φmm)6アーム寸法(mm)間隔:94、径22Φ空気消費量(m3/min)1ケーブル2.5mm加圧力(N)最大:1200、最長アーム:380直径交差(mm)8+8チップ径(Φmm)12ヒューズ容量(A)16定格二次負荷電圧(V)2.5溶接能力16KVA空気圧6bar溶接電流(kA)6.55短絡電流(A)8200
電気溶接機