Plastic Hybrid tack Welderエムエスアカデミー(MS ACADEMY)欠品中
用途アイデア次第でどんどん広がる!PHWを使ったプラスチック部品修理の可能性!!仕様プラグピン・メルティング能力:6~65A付属品プラグピンA~G:各1袋(20本入り)、メルティングナイフ:ストレート、湾曲各1本コード長さ(m)電源:2.5、二次:1.7本体質量(kg)2.5定格入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)消費電力(kW)1.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×90×100
PUNTO ECO プントエコエムエスアカデミー(MS ACADEMY)10日以内出荷
片面スポット溶接+スタッド溶植
多機能スタッド溶植機の決定版!!
確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!
付属品アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマーコード長さ(m)一次側:3、アース:2、電源:2容量(kVA)18入力一次:単相200V(50/60Hz)冷却方式空冷溶接能力(mm)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)940×550×620
SUPER PUNTO スーパープントエムエスアカデミー(MS ACADEMY)10日以内出荷
超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機
電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。
高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
周波数(Hz)インバーター:1500電流(A)(C型)15000、(X型)13000容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800
リモコンダイヘン税込¥39,578¥35,980
コンセントダイヘン税込¥2,418¥2,198
変換ケーブルダイヘン税込¥8,358¥7,598
アルミキットダイヘン税込¥142,780¥129,800
ダイオードダイヘン税込¥362¥329
ファンダイヘン税込¥4,068¥3,698