絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(767)
  • パナソニックコネクト(681)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • 新ダイワ(116)
  • SUZUKID(スズキッド)(96)
  • マイト工業株式会社(67)
  • IKURATOOLS(育良精機)(59)
  • トーキン(46)
  • デンヨー(36)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • エスコ(23)
  • 日本フラッシュ(21)
  • リランド(RILAND)(11)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(10)
  • 大同興業(10)
  • 富士インパルス(9)
  • 日動工業(8)
  • マツデン(8)
定格使用率(%)
  • 2(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタットマックス溶接機 デンゲンスタットマックス溶接機デンゲン
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
軽量・小回り設計 全自動検知作業方式採用 電子制御によるスムーズな調整 移動に便利なタイヤ付(ルーフサービス・一般空調用溶植もOK) 手元スイッチにより作業性がよい。 スタッドは、ワッシャー、ピンのいずれも使用できます(ピン用チャックは、オプションです)。 主回路の開閉には、酷使に耐えるS.C.R(半導体)を使用していますので、火花や、消耗がありません。 ボディ、パネルのひずみ修正も簡単にできます(スホット又は、スリーフカーボンのいずれの方法でも使用できます)。 あて継ぎがきれいにできます(0.2mm~0.4mm)。
一次側入力電圧AC200V(単相)(50/60Hz)容量(kVA)5.8(50%使用率) JIS C9305二次電流(A)4000(MAX)2次電圧(V)2.8~7.0(A.C)制御方式SCR電子制御方式安全装置過電流遮断器(自動復帰型)[入力側]溶接能力(mm)【鋼板】片側スポット0.2~0.4t/ステンレス板 ワッシャー及びピン溶植(スタッド)0.6~0.8t(しぼり)質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×392仕様【開閉器】20A以上(ヒューズ又はブレーカー)使用率(%)50
パルススタッドウェルダー デンゲンパルススタッドウェルダーデンゲン
298,000税込327,800
1台
3日以内出荷
最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー
インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲンインバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160デンゲン
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
コンデンサースタッド溶接機 デンゲンコンデンサースタッド溶接機デンゲン
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
本体質量(kg)約49外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305使用率(%)50
ダイセットプーラー デンゲンダイセットプーラーデンゲン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
ハンドプーラー デンゲンハンドプーラーデンゲン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
適合機種SW-CZ200/ SW-CZ100
エアパワークランプ デンゲンエアパワークランプデンゲン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
加圧力は調整(強力~弱)が可能です。ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
付属品L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個寸法(mm)アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)質量(kg)3.2ビット径(mm)フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95入力空気圧(MPa)0.2~0.6(2~6kg/cm2)加圧力(kN)0.5~1.8 (50~188kgf))
ダイセットミニプーラー デンゲンダイセットミニプーラーデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
エアコントロールワークス デンゲンエアコントロールワークスデンゲン
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
仕様作動系:シーケンス4ステージ制御付属品1A ヒューズ×1個寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
コンデンサーミニプーラー デンゲンコンデンサーミニプーラーデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。
適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100
電気溶接機