絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(772)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • 新ダイワ(116)
  • SUZUKID(スズキッド)(96)
  • マイト工業株式会社(70)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • トーキン(46)
  • デンヨー(36)
  • PEM(旧ユーロテック)(26)
  • エスコ(23)
  • 日本フラッシュ(21)
  • リランド(RILAND)(11)
  • デンゲン(10)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(10)
  • 大同興業(10)
  • 富士インパルス(9)
  • 日動工業(8)
  • マツデン(8)
定格使用率(%)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(17)
  • 50(5)
  • 60(26)
  • 100(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナクーラントG パナソニックコネクトパナクーラントGパナソニックコネクト
19,980税込21,978
1缶
4日以内出荷
防腐・防食に優れ、バクテリアをはじめ微生物の発生を防ぎ、長期間安定した冷却効果が得られます。 冬期間の凍結防止はもちろんのこと、フルシーズンでご使用いただけます。 不凍液と水との配合が不要。(そのままで使用してください。) 1年間効果的にご使用いただけます。
仕様切断・エコロTIG溶接用容量(L)10温度(℃)-20~+90使用期間1年
送給機用フィードローラ パナソニックコネクト送給機用フィードローラパナソニックコネクト(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
送給機交換用フィードローラです。
ガウジングトーチ(YT-700N)用部品 パナソニックコネクトガウジングトーチ(YT-700N)用部品パナソニックコネクト(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
送給機用SUSチューブ パナソニックコネクト送給機用SUSチューブパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
送給機交換用SUSチューブです。
送給機用加圧ローラ パナソニックコネクト送給機用加圧ローラパナソニックコネクト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
送給機交換用加圧ローラ(ブッシュ組込済)です。
適合機種YW-16AE2/YW-20/YW-35KB3/YW-18AJ1用
送給装置用部品 ワイヤーカバー パナソニックコネクト送給装置用部品 ワイヤーカバーパナソニックコネクト
499税込549
1台
当日出荷
送給装置用部品 SUSチューブ1.2-1.6 パナソニックコネクト送給装置用部品 SUSチューブ1.2-1.6パナソニックコネクト
1,098税込1,208
1台
欠品中
クランクチップ パナソニックコネクトクランクチップパナソニックコネクト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質CuCr寸法C(mm)40テーパー1/10寸法A(Φmm)16
F型電極チップ パナソニックコネクトF型電極チップパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
TIG溶接器用部品 端子アダプタ パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 端子アダプタパナソニックコネクト
9,798税込10,778
1台
当日出荷
TIG溶接器用部品 アース(母材)ケーブル パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 アース(母材)ケーブルパナソニックコネクト
13,980税込15,378
1台
当日出荷
E型電極チップ パナソニックコネクトE型電極チップパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CuCr#2
R型電極チップ パナソニックコネクトR型電極チップパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
TIG溶接器用部品 セメント抵抗 40W5Ω パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 セメント抵抗 40W5Ωパナソニックコネクト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
送給装置用部品 センターチューブ1.2S パナソニックコネクト送給装置用部品 センターチューブ1.2Sパナソニックコネクト
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 ガスバルブ(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 ガスバルブ(組)パナソニックコネクト
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
TIG溶接器用部品 FAN用モータのみ パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 FAN用モータのみパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1台
当日出荷
冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGC1)用部品パナソニックコネクト
109税込120
1個
当日出荷から23日以内出荷
リモコン(KR2)用部品 パナソニックコネクトリモコン(KR2)用部品パナソニックコネクト
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
リモコン(YC301URTRK1)用部品 パナソニックコネクトリモコン(YC301URTRK1)用部品パナソニックコネクト(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
L型チップホルダー パナソニックコネクトL型チップホルダーパナソニックコネクト
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 エアーユニット パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 エアーユニットパナソニックコネクト
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
TIG溶接器用部品 ファンモータ(組) パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ファンモータ(組)パナソニックコネクト
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
TIG溶接器用部品 スイッチカバー パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 スイッチカバーパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷パナソニックコネクト
789,800税込868,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
半自動溶接機用部品 電磁接触器 パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 電磁接触器パナソニックコネクト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
送給装置用部品 電流ボリウム パナソニックコネクト送給装置用部品 電流ボリウムパナソニックコネクト
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
送給装置用部品 皿小ネジ パナソニックコネクト送給装置用部品 皿小ネジパナソニックコネクト
269税込296
1台
欠品中
送給装置用部品 加圧調整筒(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧調整筒(組)パナソニックコネクト
649税込714
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 加圧ローラ(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧ローラ(組)パナソニックコネクト
5,798税込6,378
1台
当日出荷
送給装置用部品 加圧ナット(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧ナット(組)パナソニックコネクト
599税込659
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 モータキー パナソニックコネクト送給装置用部品 モータキーパナソニックコネクト
739税込813
1台
4日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 水用フィルターのみ パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 水用フィルターのみパナソニックコネクト
2,188税込2,407
1台
4日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 ユニオンニップル パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ユニオンニップルパナソニックコネクト
459税込505
1台
4日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 ユニオンナット パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ユニオンナットパナソニックコネクト(2件のレビュー)
249税込274
1台
当日出荷から6日以内出荷
TIG溶接器用部品 流量スイッチ パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 流量スイッチパナソニックコネクト
6,798税込7,478
1台
当日出荷
TIG溶接器用部品 コンセント パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 コンセントパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGB1)用部品パナソニックコネクト
109税込120
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
チップホルダー パナソニックコネクトチップホルダーパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1本
当日出荷から63日以内出荷
冷却水装置 パナソニックコネクト冷却水装置パナソニックコネクト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1質量(kg)(乾燥時)31タイプ標準タイプ容量(L)(冷却水)9定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474冷却方式ラジエータによる強制空冷方式相数単相電圧許容範囲(V)180~220定格入力(W)230/330循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式冷却能力200kJ/min、3.3kW搭載可能質量(kg)60
...
電気溶接機