バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)キシデンテクノ(キシデン工業)翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)電撃防止溶接 (VRD MMA)ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)キシデンテクノ(キシデン工業)翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)電撃防止溶接 (VRD MMA)ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)3日以内出荷
超小型、超軽量15.5kg!溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ質量(kg)約15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2定格出力電流(A)DC40~140冷却方式強制冷却定格負荷電圧(V)25.6DC無負荷電圧(V)DC70±10%溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)バッテリー容量(Wh)604.8
ジョイントコードキシデンテクノ(キシデン工業)5日以内出荷
溶接機と溶接コードをつなげる取り出しコード
脱着コネクタキシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷から5日以内出荷
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品
さまざまなノイズに影響されません
従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。
・出力デジタルメーター採用
出力電流を数字で確認できます。
・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品
さまざまなノイズに影響されません
従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。
・出力デジタルメーター採用
出力電流を数字で確認できます。
・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39無負荷電圧(V)57