絞り込み
ブランド
- 富士インパルス
- パナソニックコネクト(828)
- ダイヘン(710)
- Panasonic(パナソニック)(542)
- SUZUKID(スズキッド)(83)
- 新ダイワ(69)
- マイト工業株式会社(63)
- トーキン(44)
- IKURATOOLS(育良精機)(30)
- 日本フラッシュ(21)
- PEM(旧ユーロテック)(20)
- リランド(RILAND)(10)
- デンヨー(9)
- デンゲン(8)
- シグウエルド社(8)
- 東安(7)
- エスコ(6)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(6)
- 日本ドライブイット(5)
- ブランドをもっと見る

FLガン用電熱ボビン
富士インパルス(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
塩ビ溶接機 ホットジェット
富士インパルス(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)
富士インパルス(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
ホットジェット (塩ビ溶接用RLガン)
富士インパルス¥23,980税込¥26,3781台当日出荷本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。用途塩ビの溶接。適合NS-300トラスコ品番387-2467質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×60×60