絞り込み
使用ガス
  • LPG
  • LNG(20)
  • その他(8)
  • アセチレン(233)
  • エチレン(32)
  • ガス(1)
  • プロパン(158)
  • 水素(2)
  • 酸素(17)
切断板厚(mm)
  • 0~5(1)
  • 3~10(2)
  • 3~15(4)
  • 5~10(3)
  • 5~20(1)
  • 10~15(3)
  • 10~20(3)
  • 10~50(1)
  • 15~30(3)
  • 15~40(3)
  • 16~32(1)
  • 20~30(3)
  • 30~40(3)
  • 32~40(1)
  • 40~50(3)
  • 40~60(1)
  • 40~80(4)
  • 50~100(3)
  • 60~100(2)
  • 100~150(3)
ブランド
  • 小池酸素工業(49)
  • 日酸TANAKA(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • ヤマト産業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中切セーフティライト 小池酸素工業中切セーフティライト小池酸素工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA切断器用火口(LPG用)日酸TANAKA(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
A切セーフティライト 小池酸素工業A切セーフティライト小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)全長(mm)486質量(g)725JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
A切 C2H2火口 小池酸素工業A切 C2H2火口小池酸素工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業切断火口 中圧式 500型小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
スキルカット100  90° 小池酸素工業スキルカット100 90°小池酸素工業
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
スキルカット100 90°
全長(mm)515質量(g)700先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
LPG中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器用火口SUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガスLPG
A切LPG火口  #1 小池酸素工業A切LPG火口 #1小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)3~15使用ガスLPG
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
長寿命中圧三段当たりLPG用火口 日酸TANAKA長寿命中圧三段当たりLPG用火口日酸TANAKA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガスLPG
スキルカット250  90° 小池酸素工業スキルカット250 90°小池酸素工業
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
スキルカット250 90°
全長(mm)578質量(g)980先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
LPG中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器使用ガスLPGタイプ中型
LPG大型切断器用火口#3 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#3SUZUKID(スズキッド)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
LPG大型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#2SUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
中型LPG加熱器 日酸TANAKA中型LPG加熱器日酸TANAKA
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
使用ガスLPG火口なし
小形LPG加熱器(ツル火口3本付) 日酸TANAKA小形LPG加熱器(ツル火口3本付)日酸TANAKA
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
使用ガスLPG火口あり
線状加熱器用(小型加熱器)火口 ヤマト産業線状加熱器用(小型加熱器)火口ヤマト産業
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
線状加熱器用(小型加熱器)火口です。
全長(mm)77取付ねじW16-20山使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口 ヤマト産業線状加熱器用(大型2号溶接器)火口ヤマト産業
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
全長(mm)51.5取付ねじM12-1.25使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
大型加熱器用火口 ヤマト産業大型加熱器用火口ヤマト産業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
大型加熱器用火口です。
全長(mm)40取付ねじW1"-17山使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
リングバーナー中型溶接器用火口 ヤマト産業リングバーナー中型溶接器用火口ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
リングバーナー中型溶接器用火口です。
全長(mm)44取付ねじM8-1.0使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
A切LPG火口  #3 小池酸素工業A切LPG火口 #3小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)40~80使用ガスLPG
A切LPG火口  #2 小池酸素工業A切LPG火口 #2小池酸素工業
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
用途A切ゴールドライト/セフティライト切断火口 LPG用切断板厚(mm)15~40使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #3 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #3小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #2 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #2小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
400型ガウジング火口  461  #1 小池酸素工業400型ガウジング火口 461 #1小池酸素工業
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
用途A切吹管用ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #6 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #6小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #5 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #5小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #4 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #4小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #3小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #2 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #2小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #1 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #1小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)10~15使用ガスLPG
100型切断火口  106-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #0小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #6 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #6小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)100~150使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #5 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #5小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)50~100使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #4 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #4小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)40~50使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #3 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #3小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)30~40使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #2 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #2小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)15~30使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #1 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #1小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)10~15使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #0小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口