絞り込み
使用ガス
  • LPG(3)
  • アセチレン(11)
  • エチレン(2)
  • プロパン(6)
  • 水素(1)
切断板厚(mm)
  • 20~30
  • 0~5(6)
  • 1~30(20)
  • 1~100(28)
  • 3~10(9)
  • 3~15(10)
  • 5~10(23)
  • 5~15(20)
  • 10~15(17)
  • 10~20(15)
  • 10~50(6)
  • 15~30(17)
  • 15~40(7)
  • 30~40(21)
  • 40~50(17)
  • 40~80(11)
  • 50~100(25)
  • 100~150(12)
  • 200~250(9)
  • 300~400(7)
ブランド
  • 日酸TANAKA(15)
  • 小池酸素工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型切断火口 日酸TANAKA中型切断火口日酸TANAKA(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中切 C2H2火口 小池酸素工業中切 C2H2火口小池酸素工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
中型切断機Zノバック 日酸TANAKA中型切断機Zノバック日酸TANAKA(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
中切セーフティライト 小池酸素工業中切セーフティライト小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
A切 C2H2火口 小池酸素工業A切 C2H2火口小池酸素工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
手動切断火口 日酸TANAKA手動切断火口日酸TANAKA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口 小池酸素工業中型切断器ゴールドライト・セーフティライト用 LPG火口小池酸素工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
大型溶接器用火口 小池酸素工業大型溶接器用火口小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
大型溶接器ゴールド用火口
使用ガスアセチレン
火口 3040G 日酸TANAKA火口 3040G日酸TANAKA
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 1180N 日酸TANAKA火口 1180N日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスエチレン呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
火口 6620 日酸TANAKA火口 6620日酸TANAKA
12,980税込14,278
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
火口 3045G 日酸TANAKA火口 3045G日酸TANAKA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3011 日酸TANAKA火口 3011日酸TANAKA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガス水素呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
火口 6820 日酸TANAKA火口 6820日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称2溶アセチレン用火口取付ねじW12~W20使用吹管2号溶接器火口全長(mm)52
火口 3080 日酸TANAKA火口 3080日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスエチレン呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059EA 日酸TANAKA火口 3059EA日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059E 日酸TANAKA火口 3059E日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3057BB 日酸TANAKA火口 3057BB日酸TANAKA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057B 日酸TANAKA火口 3057B日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3055BD 日酸TANAKA火口 3055BD日酸TANAKA
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口