絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 日酸TANAKA(119)
  • ユタカ(Crown)(117)
  • ヤマト産業(108)
  • 千代田精機(59)
  • 小池酸素工業(39)
  • 阪口製作所(37)
  • アサダ(25)
  • エスコ(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • PROTEX(15)
  • パナソニックコネクト(10)
  • アットアロマ(8)
  • EDWIN(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(4)
  • 信越化学工業(3)
  • スズキ機工(3)
  • H&H(2)
使用ガス
  • アセチレン(1)
  • プロパン(1)
  • 窒素(1)
  • 酸素(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO調整器用1次側ナイロン足ネジパッキンイチネンTASCO
629税込692
1個
当日出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCOチッソガス調整器用ゲージイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅パッキン付
適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
プロパン調整器 イチネンTASCOプロパン調整器イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付使用ガス酸素
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無使用ガス酸素
アセチレン調整器N式・内蔵型 イチネンTASCOアセチレン調整器N式・内蔵型イチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)使用ガスアセチレン
チッソガス流量計 イチネンTASCOチッソガス流量計イチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
酸素・チッソボンベカー イチネンTASCO酸素・チッソボンベカーイチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。
寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100使用車輪(Φmm)150使用ガス酸素
流量弁 イチネンTASCO流量弁イチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
タイプニードル弁式ねじ径M16P1.5オス
テーパーノズル イチネンTASCOテーパーノズルイチネンTASCO
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ねじ径M16P1.5メス
チッソホース(M16メス) イチネンTASCOチッソホース(M16メス)イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ径M16P1.5メス
調整器 イチネンTASCO調整器イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ねじ径(ボンベ側)W22-14山/ナット式、(テーパーノズル)1/2”~3/4”用、(ホース側)M16P1.5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~25
チッソブロー イチネンTASCOチッソブローイチネンTASCO
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
チッソブロー イチネンTASCOチッソブローイチネンTASCO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~1.6
チッソブロー イチネンTASCOチッソブローイチネンTASCO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器