絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日酸TANAKA(119)
  • ユタカ(Crown)(117)
  • ヤマト産業(112)
  • 千代田精機(69)
  • 小池酸素工業(39)
  • 阪口製作所(37)
  • アサダ(26)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • PROTEX(15)
  • パナソニックコネクト(10)
  • アットアロマ(8)
  • EDWIN(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • 信越化学工業(3)
  • スズキ機工(3)
  • H&H(2)
使用ガス
  • アセチレン(2)
  • アルゴン(1)
  • プロパン(1)
  • 炭酸ガス(CO2)(1)
  • 窒素(1)
  • 酸素(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
1/4"-3/4" チッソブローセット エスコ1/4"-3/4" チッソブローセットエスコ
29,000税込31,900
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式雄ねじ)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関東式・雌ねじ) エスコ酸素調整器 (関東式・雌ねじ)エスコ
19,500税込21,450
1個
3日以内出荷
逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関東式雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関東式雄ねじ)エスコ
24,700税込27,170
1個
3日以内出荷
逆流防止器は付いておりません。保護カバー付き。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.55材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関東式 (雌ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関西式・雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式・雄ねじ)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
逆流防止器は付いておりません。標準流量 :35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)。
質量(kg)1.3材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
酸素調整器 (関西式雄ねじ) エスコ酸素調整器 (関西式雄ねじ)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付き。レンチで締められる為、漏れが少ないです。突起部が少ないコンパクトボディ。標準流量 :30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)。
質量(kg)1.53材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続関西式 (雄ねじ)適合ガス酸素一次側使用範囲(MPa)15二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5材質(ダイヤフラム)合成ゴム
プロパン調整器 エスコプロパン調整器エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
プロパンボンベに直結して、切断器や工事用減圧式バーナー等に使用できます。軽量・コンパクト。
材質本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅質量(g)750適合ガスプロパン一次側使用範囲(MPa)2.0以下二次側使用範囲(MPa)0.02~0.15標準流量(m3/h)4一次側圧力計(MPa)-二次側圧力計(MPa)0~0.25
アセチレン調整器 (保護カバー付き) エスコアセチレン調整器 (保護カバー付き)エスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
仕様保護カバー付質量(kg)1.8材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
アセチレン調整器 エスコアセチレン調整器エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
20m チッソ用ホース エスコ20m チッソ用ホースエスコ
25,800税込28,380
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-52
10m チッソ用ホース エスコ10m チッソ用ホースエスコ
15,900税込17,490
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-50
5m チッソ用ホース エスコ5m チッソ用ホースエスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-49
3m チッソ用ホース エスコ3m チッソ用ホースエスコ
8,020税込8,822
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-48
[EA301,B,E用] テーパーノズル大 エスコ[EA301,B,E用] テーパーノズル大エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301-6名称テーパーノズル(大)
[EA301,B,E用] テーパーノズル小 エスコ[EA301,B,E用] テーパーノズル小エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301-5名称テーパーノズル(小)
炭酸ガス調整器 エスコ炭酸ガス調整器エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
使用ガス炭酸ガスエスコ品番EA316EB表示範囲0~0.6MPa

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器