絞り込み
ブランド
  • PROTEX
  • 日酸TANAKA(119)
  • ユタカ(Crown)(117)
  • ヤマト産業(112)
  • 千代田精機(69)
  • 小池酸素工業(37)
  • 阪口製作所(37)
  • アサダ(26)
  • エスコ(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • パナソニックコネクト(10)
  • EDWIN(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • 信越化学工業(3)
  • スズキ機工(3)
  • H&H(2)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CORE HD-80 PROTEXCORE HD-80PROTEX
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-1225材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)12.2グレー耐荷重(kg)35外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)585外寸法・間口(mm)959有効内寸法・間口(mm)772有効内寸法・奥行(mm)513有効内寸法・高さ(mm)185/175
CORE FP-9 PROTEXCORE FP-9PROTEX
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0954材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)6.5ダークグレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)489外寸法・間口(mm)733有効内寸法・間口(mm)694有効内寸法・奥行(mm)425有効内寸法・高さ(mm)130/151
CORE FP-8SWC PROTEXCORE FP-8SWCPROTEX
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0938材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)8.9グレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)806有効内寸法・間口(mm)740有効内寸法・奥行(mm)413有効内寸法・高さ(mm)154/191
CORE FP-36 PROTEXCORE FP-36PROTEX
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。ドライブハンドルと自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備し、快適な輸送を約束します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっており、90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備しており、三脚などの置台として使えます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番855-1473材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)7.2ブラック耐荷重(kg)20外寸法・高さ(mm)337外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)712有効内寸法・間口(mm)628有効内寸法・奥行(mm)436有効内寸法・高さ(mm)148/124
CORE FP-220 PROTEXCORE FP-220PROTEX
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0890材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)9.2グレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)610外寸法・間口(mm)730有効内寸法・間口(mm)656有効内寸法・奥行(mm)551有効内寸法・高さ(mm)145/140
PROTEX CORE FP-15A PROTEXPROTEX CORE FP-15APROTEX
59,980税込65,978
1個
当日出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0873材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)4.9ブラック耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)448外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)545有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)103/140
CORE FP-15 PROTEXCORE FP-15PROTEX
78,980税込86,878
1個
当日出荷
パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0865材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)6.4ブラック耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)448外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)545有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)103/140
PROTEX CORE FA-5 PROTEXPROTEX CORE FA-5PROTEX
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。質量(kg)3.9外寸法・間口(mm)527外寸法・奥行(mm)384外寸法・高さ(mm)218有効内寸法・間口(mm)466有効内寸法・奥行(mm)321有効内寸法・高さ(mm)85/85耐荷重(kg)15材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
PROTEX CORE FA-3 PROTEXPROTEX CORE FA-3PROTEX
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。質量(kg)5.2外寸法・間口(mm)637外寸法・奥行(mm)422外寸法・高さ(mm)255有効内寸法・間口(mm)576有効内寸法・奥行(mm)361有効内寸法・高さ(mm)105/105耐荷重(kg)15材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金
PROTEX CORE FA-12 PROTEXPROTEX CORE FA-12PROTEX
59,980税込65,978
1個
当日出荷
独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0741材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)4.3グレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)268外寸法・奥行(mm)441外寸法・間口(mm)525有効内寸法・間口(mm)496有効内寸法・奥行(mm)374有効内寸法・高さ(mm)113/118
PROTEX CORE FA-11 PROTEXPROTEX CORE FA-11PROTEX
49,980税込54,978
1個
当日出荷
独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0733材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.3ダークグレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)249外寸法・奥行(mm)381外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)441有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)109/110

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器