絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • 千代田精機(26)
  • エスコ(10)
  • 日酸TANAKA(9)
  • 阪口製作所(3)
  • 小池酸素工業(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • イチネンTASCO(1)
使用ガス
  • LPG(1)
  • アセチレン(4)
  • アルゴン(5)
  • エチレン(1)
  • プロパン(3)
  • ヘリウム(5)
  • メタン(1)
  • 水素(6)
  • 炭酸ガス(CO2)(5)
  • 空気(5)
  • 窒素(5)
  • 酸素(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグプッシュ ヤマト産業マグプッシュヤマト産業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
ヤマトクイックマグ ヤマト産業ヤマトクイックマグヤマト産業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A材質(本体)C3604B
超高圧逆止弁 ヤマト産業超高圧逆止弁ヤマト産業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8関連資料(0.48MB)圧力(MPa)1次側:45
超高圧逆止弁 ヤマト産業超高圧逆止弁ヤマト産業
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。
形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)100使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25関連資料(0.48MB)圧力(MPa)1次側:100
小型高圧逆止弁 ヤマト産業小型高圧逆止弁ヤマト産業
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。
材質(本体)ステンレス質量(g)150使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス関連資料(0.59MB)圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
低温用逆止弁 ヤマト産業低温用逆止弁ヤマト産業
65,980税込72,578
1個
42日以内出荷
LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)クラッキング圧力(MPa)0.05以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス関連資料(0.36MB)
逆止弁 ヤマト産業逆止弁ヤマト産業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス関連資料(0.59MB)
水素用乾式安全器 ハイ・セキュア ヤマト産業水素用乾式安全器 ハイ・セキュアヤマト産業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)接続口径8A外形寸法(mm)Φ29.5×104最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)使用ガス水素最大流量(m3/h)35(nor.)接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4関連資料(0.8MB)
乾式安全器 逆火とめ太郎 ヤマト産業乾式安全器 逆火とめ太郎ヤマト産業
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。
全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000
乾式安全器 逆火止め太郎 ヤマト産業乾式安全器 逆火止め太郎ヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

逆火防止器