絞り込み
内径(Φmm)
  • 8(5)
  • 9.5(1)
  • 16.1(1)
ホース長さ(m)
  • 10(6)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 50(4)
  • 100(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 2(6)
外径(Φmm)
  • 15.5
  • 11.2(16)
  • 11.7(4)
  • 12.9(5)
  • 13(2)
  • 13.4(3)
  • 14.2(6)
  • 14.4(5)
  • 14.5(3)
  • 14.6(4)
  • 15(5)
  • 15.0(2)
  • 15.9(4)
  • 16(3)
  • 16.1(6)
  • 16.3(9)
  • 16.5(6)
  • 21.1(9)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
ブランド
  • NCR(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素+プロパンツインホース NCR酸素+プロパンツインホースNCR(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
ツインホース(酸素+アセチレン) NCRツインホース(酸素+アセチレン)NCR(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
酸素+アセチレンツインホース NCR酸素+アセチレンツインホースNCR
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+赤
ユニバーサルガスホース  ツイン NCRユニバーサルガスホース ツインNCR
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース(酸素+プロパン) NCRツインホース(酸素+プロパン)NCR
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホースNCR(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース