絞り込み
導体断面積(mm2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 10(1)
ブランド
- エスネット
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- SPJR(4)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- TRUSCO(11)
- エクセル貿易(1)
- エスコ(11)
- ダイヘン(30)
- マイト工業株式会社(47)
- 三ツ星(10)
- 三立電器工業(4)
- 冨士電線(四国)(2)
- 堺電業(51)
- 富士電線工業(9)
- 新ダイワ(7)
- 日動工業(6)
- 東安(2)
「導体断面積(mm2)」から絞り込む
14(1)
22(1)
38(1)

溶接用キャブタイヤケーブル
エスネット¥11,980~税込¥13,178~1巻翌々日出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。種類溶接機銅線用1種ケーブル長さ(m)10定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線)最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら