絞り込み
溶接電流(A)
- 400(1)
適合電線(mm2)
- 60
- 14~38(1)
- 22(3)
- 22~38(9)
- 22~50(7)
- 35~70(2)
- 38(4)
- 38~50(5)
- 38~60(3)
- 50~60(1)
- 60~80(5)
- 80~100(1)
電線接続方式
- ネジ止(1)
ブランド
- 三立電器工業(1)

AS形溶接棒ホルダ
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止