ウェルドアースIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
ページ: 1/ 3