絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(5)
  • 三立電器工業(144)
  • エスコ(25)
  • 阪口製作所(16)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • マイト工業株式会社(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • TRUSCO(6)
  • H&H(4)
  • ウエルドテック社(4)
  • NT(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 新ダイワ(2)
  • テクノプラン(2)
  • 日動工業(2)
  • SPJR(2)
  • アサダ(1)
  • カネテック(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
溶接電流(A)
  • 100~300(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクランプ 東安アースクランプ東安
1,198税込1,318
1本
当日出荷
「最大保持力25kgまで」強磁力タイプ入荷いたしました!材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
アースクランプ 東安アースクランプ東安(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP2.アルミ製で熱を発散!3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能4.接触面を平らにし、通電性UP5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!3.ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
アースクリップ 東安アースクリップ東安
1,598税込1,758
1箱
4日以内出荷
用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
溶接棒ホルダ 東安溶接棒ホルダ東安
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
アースクリップ 東安アースクリップ東安
3,198税込3,518
1箱
3日以内出荷
1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!
用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪仕様電線接続方式(ネジ止)その他earthclip-handleCover300付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1材質真鍮長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7アンペア300A用
アースクリップ 東安アースクリップ東安
3,198税込3,518
1箱
3日以内出荷
万力タイプ
アンペア300A用

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ