絞り込み
溶接電流(A)
  • 100~300(1)
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(4)
  • 三立電器工業(171)
  • エスコ(21)
  • 阪口製作所(21)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • マイト工業株式会社(11)
  • TRUSCO(6)
  • H&H(4)
  • ウエルドテック社(4)
  • NT(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 新ダイワ(2)
  • テクノプラン(2)
  • 日動工業(2)
  • SPJR(2)
  • カネテック(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
    用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
    用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
  • アースクリップ 東安

    アースクリップ

    東安
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱
    当日出荷
    用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300色シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
  • 溶接棒ホルダ 東安

    溶接棒ホルダ

    東安
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!。2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
    仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
  • アースクリップ 東安

    アースクリップ

    東安
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱
    3日以内出荷
    1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!
    用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1仕様電線接続方式(ネジ止)その他earthclip-handleCover300材質真鍮長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7アンペア300A用

『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ