特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
917件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2MIGチップ パナソニックコネクトCO2MIGチップパナソニックコネクト
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
CO2Rチップ 東安CO2Rチップ東安
989税込1,088
1セット(10本)
3日以内出荷
1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
用途高耐久な半自動溶接チップとしてロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
チップボディ 東安チップボディ東安
1,298税込1,428
1袋(2本)
3日以内出荷
アンペア350A
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
CO2 絶縁付ノズル 東安CO2 絶縁付ノズル東安
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
889税込978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ パナソニックコネクトCO2/MAG 高耐久SCⅡチップパナソニックコネクト
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命
用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップチップ長さ(mm)45仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
ホソケイロングノズル ダイヘンホソケイロングノズルダイヘン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
インナーライナー ダイヘンインナーライナーダイヘン
959税込1,055特価
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)315材質硬鋼線
CO2トーチボディー パナソニックコネクトCO2トーチボディーパナソニックコネクト
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
CO2Bチップ パナソニックコネクトCO2Bチップパナソニックコネクト
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から63日以内出荷
インナーチューブ トーキンインナーチューブトーキン
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
YT15TS2 インシュレータ Panasonic(パナソニック)YT15TS2 インシュレータPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
トーチボディ 東安トーチボディ東安
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
適合品番PANA TCU20111、ダイヘンU5020C00アンペア180A/200A用
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
1,998税込2,198
1セット(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
アルミ用ノズル ダイヘンアルミ用ノズルダイヘン
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用のノズルです。
Eチップ ダイヘンEチップダイヘン
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
用途ロボット・自動機用
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
5,598税込6,158
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTC-191、2002、3001、3002、3501~3504、3512、64~66、WTCS-3071、3581、MTC-3503、MTX-3501、3502、3531、MTXC-3501、3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXC-3534P、MTXCB-3534P高さ(mm)21長さ(mm)73仕様組合せのオリフィス:U2437H01
アウトレットガイド0.9-1.2 ダイヘンアウトレットガイド0.9-1.2ダイヘン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様E形止輪付厚さ(mm)039-1.2
チップ ダイヘンチップダイヘン
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
チップ長さ(mm)45適合タングステンチップブルートーチ用種別CWチップ
SAY-100用チップ0.8 SUZUKID(スズキッド)SAY-100用チップ0.8SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(5個)
当日出荷
半自動溶接機交換消耗品です。 軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
用途半自動溶接用。径(Φmm)0.8適合機種SAY100
CO2ロボット用チップボディー パナソニックコネクトCO2ロボット用チップボディーパナソニックコネクト
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続アダプタ ダイヘン接続アダプタダイヘン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒートシールド ダイヘンヒートシールドダイヘン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガウジングチップ ダイヘンガウジングチップダイヘン
929税込1,022
1個
4日以内出荷
ボディ ダイヘンボディダイヘン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様空冷 定格電流150A主な適合トーチAWP-17、MWP-17
CO2チップ 高耐久 東安CO2チップ 高耐久東安
2,798税込3,078
1セット(10本)
3日以内出荷
.1.独自開発の新メッキ効果・Active溶接でRチップの5倍の寿命・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命2.寿命適用条件・軟鋼銅メッキソリッドワイヤストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
1,090税込1,199
1セット(2本)
3日以内出荷
タイプストレートアンペア500A
トーチボディ フレキシブル式 東安トーチボディ フレキシブル式東安
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
チップボディは分離式で、交換しやすいフレキシブル式
適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
プラライナ ダイヘンプラライナダイヘン
4,998税込5,498
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ色
部品 ブルートーチBT3500V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-45ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT2000-40 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000-40ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
絶縁付ノズル No.10 ダイヘン絶縁付ノズル No.10ダイヘン
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘンCO2MAGMIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチBT2000-30・40、BT2000-30K、BT2000F-30・40、BT2000V-30・40、WT2000-MD・SD
極細用チップ0.9(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)極細用チップ0.9(10ケ入)SUZUKID(スズキッド)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25
ノズル No.10 ダイヘンノズル No.10ダイヘン
2,598税込2,858
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00、バッフル:U2437H01長さ(mm)70高さ(mm)21
溶接トーチ用ノズル エヌエスケミカル溶接トーチ用ノズルエヌエスケミカル
4,998税込5,498
1袋(5本)
11日以内出荷
ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。
全長(mm)73内径(Φmm)16電流(A)350外径(Φmm)20
コンタクトチップ エヌエスケミカルコンタクトチップエヌエスケミカル
3,998税込4,398
1袋(10本)
5日以内出荷
海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
ワイヤー径(Φmm)1.2
SAY-100用ノズル SUZUKID(スズキッド)SAY-100用ノズルSUZUKID(スズキッド)
759税込835
1個
当日出荷
アーキュリー100用オプションです。 ノンガスワイヤ半自動溶接機アーキュリー100用オプションです。
用途トーチ先端交換用。適合ノズル0.8mm径用タイプストレートノズル
ノズル リランド(RILAND)ノズルリランド(RILAND)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5本)
当日出荷
CO2ロボット用大径ノズル パナソニックコネクトCO2ロボット用大径ノズルパナソニックコネクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合350A

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

CO2溶接トーチ用交換部品