絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • パナソニックコネクト(27)
  • ダイヘン(7)
  • マイト工業株式会社(7)
  • 東安(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • エスコ(5)
  • リランド(RILAND)(5)
  • マキタ(1)
定格使用率(%)
  • 40(2)
  • 60(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスパーダ40用電極 SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40用電極

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
  • エスパーダ40チップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
    用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ質量(kg)8.3コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)DC15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251機能PFC機能定格入力電流(A)AC23定格使用率(%)40切断能力(mm)アルミニウム2エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45アズワン品番64-8408-08切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼4必要エア量(L/min)50/0.45MPa定格入力容量(kVA)2.3
  • エスパーダ40シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
  • エスパーダ用ディストビューター SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用ディストビューター

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
    用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)定格使用率(%)60電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
  • 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
    用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット質量(kg)約7入力容量2.5kVA切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6入力電圧(V)AC100定格出力DC7A~15A寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅定格使用率(%)40エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
  • APC-15用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    APC-15用シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    APC-15S用消耗品シールドカップ。
  • エスパーダ用エアーレギュレータ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用エアーレギュレータ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途エアー中の水分の除去およびエアー圧を0.2~0.25Mpaに変換
  • エスパーダ用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • エスパーダ用チップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • エスパーダ用電極 SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用電極

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品、オプション品
    用途トーチ先端内の消耗品
エアプラズマ切断機