絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • パナソニックコネクト(45)
  • エスコ(38)
  • SUZUKID(スズキッド)(13)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • マイト工業株式会社(7)
  • リランド(RILAND)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 東安(3)
  • デンヨー(1)
  • マキタ(1)
  • 大同興業(1)
定格使用率(%)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(4)
  • 100(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークーラント ダイヘンスーパークーラントダイヘン
10,980税込12,078
1箱(10L)
当日出荷
電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
スーパークラント ダイヘンスーパークラントダイヘン
10,980税込12,078
1個(10L)
5日以内出荷
プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。
用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
トーチガイド片輪 ダイヘントーチガイド片輪ダイヘン
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
主な適合トーチDPT-90、DPT-120
円切コンパス ダイヘン円切コンパスダイヘン
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
トーチガイド両輪 ダイヘントーチガイド両輪ダイヘン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
主な適合トーチDPT-90、DPT-120
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘンデジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60Cダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-60C切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)11.1(8.8)定格入力(kW)9.8(6.7)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)26冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘンデジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35Cダイヘン
799,800税込879,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)電源切断:DCT-35C切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.8(5.8)定格入力(kW)5.7(4.4)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511質量(kg)23冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘンデジタルエアープラズマ標準タイプDCT60ダイヘン
779,800税込857,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-60切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)10.7(8.4)定格入力(kW)9.3(6.2)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305質量(kg)15冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘンデジタルエアープラズマ標準タイプDCT35ダイヘン
599,800税込659,780
1セット
翌日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-35切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.5(5.5)定格入力(kW)5.2(3.9)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304質量(kg)12冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000 ダイヘンインバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G ダイヘンスーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000Gダイヘン
2,098,000税込2,307,800
1セット
翌々日出荷
用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)定格使用率(%)100質量(kg)175定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809定格入力(kVA)34.6(33.6kW)相数三相定格負荷電圧(V)240出力電流範囲(A)30~120最高無負荷電圧(V)310
スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000 ダイヘンスーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減定格使用率(%)100質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809定格入力(kVA)28.3(27.5kW)相数三相定格負荷電圧(V)200出力電流範囲(A)30~120
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン中厚板用エアープラズマ切断機 A-70ダイヘン
829,800税込912,780
1セット
翌々日出荷
高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。
付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82外形寸法(mm)幅330×奥行540×高さ520定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
スーパープラズマ切断機 D-8000 ダイヘンスーパープラズマ切断機 D-8000ダイヘン(1件のレビュー)
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
付属品エアーユニット(P6255X00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80無負荷電圧(V)定格:150
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C ダイヘンインバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500Cダイヘン
619,800税込681,780
1セット
翌々日出荷
本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
定格使用率(%)50セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151質量(kg)12ケーブル長(m)10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)15出力電流(A)15A(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツールマグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。
仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.3~1.2
円切コンパス ダイヘン円切コンパスダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725関連資料(2.28MB)速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。スイッチ操作のみで短尺の精密直線、開先自動切断ができます。
仕様直線自動切断ツール/ラインオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.7電源AC100V(50/60Hz)ラック寸法(mm)【レールラック】725関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.2~2.5 / 0.3~1.2切断長(mm)620
切断レール ダイヘン切断レールダイヘン
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
適合機種CRC-401レール長さ(m)1.8
切断台車 ダイヘン切断台車ダイヘン
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツールプラズマ切断電源とのインターフェース内蔵
質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】1800関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.2~2.5
フロントカバー(スクリーン付) ダイヘンフロントカバー(スクリーン付)ダイヘン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
M-1500C用のフロントカバーです。
エアプラズマ切断機