8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13 質量(g)475 定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み 速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒) 電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2 センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高 視界範囲(mm)98×43=652 遮光速度(秒)0.2
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13 質量(g)580 定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み 速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内 電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2 センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高 視界範囲(mm)100×60=77.52 遮光速度(秒)0.1
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)