絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 阪口製作所(118)
  • 三立電器工業(37)
  • ダイヘン(33)
  • マイト工業株式会社(20)
  • TRUSCO(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • H&H(3)
  • 新ダイワ(3)
  • 堺電業(3)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3)
  • 東安(3)
  • ウエルドテック社(2)
  • SPJR(2)
  • 日動工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
適合電線(mm2)
  • 22(1)
  • 22~38(2)
  • 22~50(1)
  • 38(1)
  • 38~60(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
定格使用率(%)
  • 60(2)
60
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
22(1)
22~38(2)
22~50(1)
38(1)
38~60(1)
[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個) エスコ[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HJ-9穴径(Φmm)【端子】10ケーブル長(m)0.2端子ねじM10用
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
36,300税込39,930
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接作業用フィルム エスコ溶接作業用フィルムエスコ
14,300税込15,730
1枚
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
仕様難燃性フィルム材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35ブルー全光線透過率(%)33
溶接作業フェンスセット エスコ溶接作業フェンスセットエスコ
25,200税込27,720
1セット
3日以内出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質(シート)塩化ビニールフィルム色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
ケーブルジョイント (雌) エスコケーブルジョイント (雌)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
[EA315HF,HG-2用] アダプター(2個) エスコ[EA315HF,HG-2用] アダプター(2個)エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HH-9穴径(Φmm)【端子】8ケーブル長(m)0.2端子ねじM8用
300A ケーブルジョイント(雌) エスコ300A ケーブルジョイント(雌)エスコ(1件のレビュー)
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60エスコ品番EA315A-3種別メス許容電流(A)300
溶接用フェイスプロテクター エスコ溶接用フェイスプロテクターエスコ
4,840税込5,324
1個
49日以内出荷
首回りをしっかり保護するドレープタイプです。通気性、耐炎、耐熱性があります。
材質ビスコース生地サイズフリー
溶接機用ケーブル (2次側) エスコ溶接機用ケーブル (2次側)エスコ
13,200税込14,520
1本
翌日出荷
使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様【溶接機】200A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)11.8シース厚(mm)2.3ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接機用ケーブル (2次側) エスコ溶接機用ケーブル (2次側)エスコ
22,400税込24,640
1本
翌日出荷
使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様【溶接機】300A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)14.5シース厚(mm)2.6
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
29,700税込32,670
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接作業用フィルム エスコ溶接作業用フィルムエスコ
13,500税込14,850
1枚
6日以内出荷
難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)1970×1970ブルー質量(g)1648全光線透過率(%)33
溶接作業用フィルム エスコ溶接作業用フィルムエスコ
8,760税込9,636
1枚
6日以内出荷
難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BE、BH、BK、BM、BT、BRシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)970×1970ブルー質量(g)799全光線透過率(%)33
溶接作業不燃シート エスコ溶接作業不燃シートエスコ
5,490税込6,039
1枚
翌日出荷
JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。
用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接中間ケーブル エスコ溶接中間ケーブルエスコ
52,100税込57,310
1本
翌日出荷
ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
仕様【溶接機】300A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT38
溶接ホース用ステム エスコ溶接ホース用ステムエスコ
930税込1,023
1セット
翌日出荷
材質真鍮
ケーブルジョイント (雄) エスコケーブルジョイント (雄)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
300A ケーブルジョイント(1組) エスコ300A ケーブルジョイント(1組)エスコ
8,960税込9,856
1個
翌日出荷
適合電線(mm2)Φ22~50

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント