絞り込み
ブランド
  • 三立電器工業
  • 阪口製作所(118)
  • ダイヘン(33)
  • マイト工業株式会社(20)
  • エスコ(15)
  • TRUSCO(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • H&H(3)
  • 新ダイワ(3)
  • 堺電業(3)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3)
  • 東安(3)
  • ウエルドテック社(2)
  • SPJR(2)
  • 日動工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
適合電線(mm2)
  • 14(3)
  • 14.00(3)
  • 14~22(4)
  • 22(6)
  • 22~50(11)
  • 38(7)
  • 38~60(3)
  • 50~60(7)
  • 50~80(3)
  • 60(4)
  • 60~80(8)
  • 80(6)
  • 80~100(3)
  • 80~125(3)
  • 100(6)
  • 100~150(3)
  • 150(6)
  • 150~200(3)
溶接電流(A)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 300(10)
  • 500(10)
  • 600(3)
  • 750(6)
  • 1000(3)
ケーブル接続方法
  • ネジ止(22)
  • 六角端子(3)
  • 半田(23)
  • 圧着(23)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(2)
定格使用率(%)
  • 60(28)
60
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
14~22(4)
22(6)
22~50(11)
38(7)
50~60(7)
60(4)
60~80(8)
80(6)
100(6)
150(6)
JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業JA300ネジ止め式用ゴムカバー三立電器工業(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業JA300プラグ(オスのみ)三立電器工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
JT形ターミナルジョイント 三立電器工業JT形ターミナルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(1組)ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
NK形ケーブルジョイント 三立電器工業NK形ケーブルジョイント三立電器工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38三立電器工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から翌々日出荷
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業JC750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-19プラグ(オスのみ)三立電器工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS300プラグ(オスのみ)三立電器工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業JC750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
DJ形ケーブルジョイント 三立電器工業DJ形ケーブルジョイント三立電器工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
デジタル溶接機、インバーターTIG溶接機及びプラズマ切断機用のDINSE(ディンセ)ジョイントに適応します。JIS規格C9300-12ケーブルジョイントに認定されておりますので安心してご使用いただけます。耐熱用ゴムカバーを使用しているため、耐熱性能及び耐劣化性能も大幅にアップしています。ゴムカバーが長くなっており、電線の被覆がずれても電線本体が露出しにくいために安全です。
電線接続方式ネジ止関連資料(0.37MB)
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止三立電器工業
3,398税込3,738
1組
5日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止三立電器工業
2,998税込3,298
1組
翌々日出荷
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止 三立電器工業アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止三立電器工業
4,398税込4,838
1組
7日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)293質量(g)520適合電線(mm2)60ケーブル接続方法ネジ止式
NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-19ソケット(メスのみ)三立電器工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS750ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JD1000ソケット(メスのみ) 三立電器工業JD1000ソケット(メスのみ)三立電器工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
NK-22プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-22プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS750プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
JD1000プラグ(オスのみ) 三立電器工業JD1000プラグ(オスのみ)三立電器工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
NK-27ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-27ソケット(メスのみ)三立電器工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)150適合電流(A)750使用率(%)60
NK-24ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-24ソケット(メスのみ)三立電器工業
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)100適合電流(A)600使用率(%)60
NK-22ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-22ソケット(メスのみ)三立電器工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
NK-16ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-16ソケット(メスのみ)三立電器工業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
ケーブル接続方法Sネジ止適合電線(mm2)22適合電流(A)200使用率(%)60
NK-14ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-14ソケット(メスのみ)三立電器工業
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)150使用率(%)60
NK-27プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-27プラグ(オスのみ)三立電器工業
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)150適合電流(A)750使用率(%)60
NK-24プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-24プラグ(オスのみ)三立電器工業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)100適合電流(A)600使用率(%)60
NK-16プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-16プラグ(オスのみ)三立電器工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
ケーブル接続方法Sネジ止適合電線(mm2)22適合電流(A)200使用率(%)60
NK-14プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-14プラグ(オスのみ)三立電器工業
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)150使用率(%)60
I型本体金具 三立電器工業I型本体金具三立電器工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント