絞り込み
ブランド
  • ニューテック
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • エスコ(41)
  • 呉工業(クレ)(31)
  • オーデック(30)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
  • TRUSCO(26)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • エーゼット(18)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • スリーボンド(15)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 旭エンジニアリング(13)
  • 日本メカケミカル(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC-101 多目的浸透潤滑剤 ニューテックNC-101 多目的浸透潤滑剤ニューテック(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(300mL)
当日出荷
強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。 極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。 本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。 フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。 表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。 揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。 フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。 電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。 すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。 通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。 使用量は極小で性能を発揮します。 ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。 ホイールナットに使用できます。
用途固着したネジ部のゆるめ、防錆。 アクセルワイヤー等の潤滑。 エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。 機械部品各種の潤滑、防錆。仕様エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー