絞り込み
ブランド
  • モリコート
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(69)
  • エスコ(42)
  • 呉工業(クレ)(31)
  • オーデック(30)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
  • TRUSCO(27)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • エーゼット(18)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • スリーボンド(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 日本メカケミカル(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • BOLL(8)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリコート1000 モリコートモリコート1000モリコート
1,498税込1,648
1本
当日出荷
金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油トラスコ品番122-9915容量(mL)300容器仕様スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
モリコート Uペースト モリコートモリコート Uペーストモリコート
8,798税込9,678
1缶
当日出荷
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9770材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン質量(kg)0.62容量(kg)0.5ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
モリコート G-nペースト モリコートモリコート G-nペーストモリコート
7,798税込8,578
1缶
当日出荷
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
ペースト Gペ-スト 100g モリコートペースト Gペ-スト 100gモリコート
3,998税込4,398
1本
当日出荷
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデントラスコ品番102-5379使用温度範囲(℃)-20~120容器仕様容量(g)100容器危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量130gRoHS指令(10物質対応)対応
焼付防止潤滑剤モリコートD-321R モリコート焼付防止潤滑剤モリコートD-321Rモリコート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー