絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • エスコ(41)
  • 呉工業(クレ)(31)
  • オーデック(30)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
  • TRUSCO(26)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • エーゼット(18)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • スリーボンド(15)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 旭エンジニアリング(13)
  • 日本メカケミカル(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑スプレー テフロドライ LAMP(スガツネ工業)潤滑スプレー テフロドライLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(100mL)
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級アズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ LAMP(スガツネ工業)生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個(20mL)
当日出荷
クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。
用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
防錆スプレー/潤滑剤スプレー