絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • エスコ(41)
  • 呉工業(クレ)(31)
  • オーデック(30)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
  • TRUSCO(26)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • エーゼット(18)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • スリーボンド(15)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 旭エンジニアリング(13)
  • 日本メカケミカル(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー タセトビストールE浸透・潤滑・防錆スプレータセト
1,098税込1,208
1本(420mL)
当日出荷
優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型)トラスコ品番389-0091透明使用温度範囲(℃)10~40主成分溶剤、潤滑油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ビストールDX タセトビストールDXタセト
999税込1,099
1本(300mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。
用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。ノズルタイプワンタッチノズルタイプ対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー