絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(10)
  • R-GOT(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • エーゼット(3)
  • 日本工作油(3)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • 友和(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カトウ工機(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • マーベル(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • LUBYSIL(ルビシル)(1)
  • OIL WATER SP(1)
形状
  • スプレー(1)
  • 液体(1)
タイプ
  • 非塩素系(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
スプレー(1)
液体(1)
タッピング・コンパウンドL 旭エンジニアリングタッピング・コンパウンドL旭エンジニアリング
2,998税込3,298
1本(330mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。
比重0.97臭気僅かな臭気外観淡黄色透明液体粘度(cSt)27.8(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.96MB)危険物の性状非水溶性
タッピングコンバウンド 旭エンジニアリングタッピングコンバウンド旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)
用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
タッピング・コンパウンド塩素フリー 旭エンジニアリングタッピング・コンパウンド塩素フリー旭エンジニアリング
2,498税込2,748
1本(330mL)ほか
4日以内出荷
塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに比重0.89危険等級動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相茶褐色透明危険物の性状非水溶性
切削スプレー/ペースト